「RH-2」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

1個
5,990 税込6,589
翌日出荷


材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-86
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
450 税込495
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-96
1枚
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
390 税込429
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 アズワン品番64-7939-99
1枚
10,200 税込11,220
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])7500 アズワン品番64-7939-97
1枚
5,690 税込6,259
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7939-93
1枚
2,260 税込2,486
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)27 足幅3E エスコ品番EA998RH-27 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26 足幅3E エスコ品番EA998RH-26 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)28 足幅3E エスコ品番EA998RH-28 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質ステンレス鋼 SUS304H 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)1 ケース寸法(mm)77×77×22 アズワン品番64-7913-05 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25 足幅3E エスコ品番EA998RH-25 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:355、刃厚:3.2、穴径:30.5 最大回転数(min-1[r.p.m])4300 アズワン品番64-7940-01
1枚
12,500 税込13,750
翌日出荷


把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード接無断変速 高輝度LEDライト(残照機能付) 高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現 振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも 正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付 ビット別売
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●最大トルク:80N・m●回転数:低速:0~600min高速:0~2,200min●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:コンクリート:Φ13mm鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm、●ねじ締め能力:木ねじ:10×90mm小ねじ:M6●サイズ:171×260×79mm●重量:2.0kg (電池パック含)●付属品:補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース●充電器:AC100V●打撃数:高速:0~33,000min低速:0~9,000min アズワン品番65-2227-72
1台
62,600 税込68,860
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0 最大回転数(min-1[r.p.m])12200 アズワン品番64-7939-94
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355 質量(kg)1.7 高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時) 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) モーター直流ケーシングモーター 刈込み幅(mm)170 連続使用時間約30分 充電時間(分)60 ストローク数(回/分)1300
1台
27,700 税込30,470
翌日出荷

付属品付属ねじ/4.1×56 材質ケース/樹脂、車/ポリアセタール(樹脂)、フレーム/鋼板(三価クロメート) 耐荷重(kg)30(2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×15.8×47.9 調整範囲(mm)【左右】±2 上下調整±3mm
1個
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
450 税込495
当日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:250、刃厚:2.4、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])5900 アズワン品番64-7939-98
1枚
7,950 税込8,745
翌日出荷

材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:150、刃厚:2.0、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])10100 アズワン品番64-7939-95
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)26.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-26.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)25.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-25.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

JIS(S級)相当品鉄芯入。 ソールには踏抜き防止に0.5mmの鉄板入。 滑りにくいデッキタイプアメゴム底。
サイズ(cm)24.5 足幅3E エスコ品番EA998RH-24.5 種類安全長靴 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101(S種)相当 材質(先芯)鋼(JIS S級相当) 靴タイプ長靴
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
欠品中


仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21
1台
8,000 税込8,800
欠品中

アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4" 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH アズワン品番65-9276-27
1個
35,800 税込39,380
欠品中

内部センサーにより温湿度、外部センサーにより温度測定が可能です。 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●分解能:温度:0.1℃、湿度:1%RH●測定精度:温度:±1℃(0~+40℃)、±2℃(それ以外)湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)●測定範囲:温度(内部):-10.0~+50.0℃温度(外部):-50.0~+70.0℃湿度:10~90%RH●電池:単4電池×1本(付属)●サイズ:約80(W)×21(D)×70(H)mm●重量:約64g(外部センサー除く、電池含む)●外部センサー:長さ:3m防水規格:IPX7 アズワン品番65-2176-88
1台
4,200 税込4,620
当日出荷


過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:2.5A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9277-69
1箱(10本)
885 税込974
翌々日出荷

関連キーワード