EA758SG-56用替充電池。
電池リチウムイオン電池
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)min.5000
繰り返し使用約500回
1パック(2本)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
EA758SG-86用交換バッテリー。
1個(1個)
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
EA758SG-45用替充電池。
電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約4
1個(1個)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。
材質樹脂
質量(g)100
1個(1個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1セット
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
EA758SG-115用交換バッテリー。
1個(1個)
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):42●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SA-101~SA-110用
アズワン品番65-9318-93
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTG28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):52●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SC-101~SC-110用
アズワン品番65-9318-95
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●ねじサイズ:CTG22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):46●取付ねじ長(mm):14●材質:SUS304●ステンレス用●厚鋼用●防水仕様●フレキシブルチューブをボックスに接続する90度アングルコネクター●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9318-94
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-11
錠前表示錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-17
錠前間仕切錠
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-27
錠前両面サムターン
取付扉厚(mm)28~36
バックセット(mm)38
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色SG
アズワン品番65-2288-24
錠前片面サムターン
取付扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)38
1個
¥4,690
税込¥5,159
翌日出荷
用途EA315SG-3用。
材質銅合金
寸法(mm)7×38
入数(個)5
1個(5個)
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
チップ先端が目づまり、切断能力が落ちた場合、交換してください。
用途EA315SG-3用。
材質銅合金
チップ径(Φmm)0.6
入数(個)5
1個(5個)
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
EA315SG-3用。
材質セラミック
寸法(Φ×高さH)(mm)23×29.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
EA315SG-3用。
材質セラミック
寸法(Φ×高さH)(mm)8.6×5.5
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
EA315SG-1用。
寸法(Φ×高さH)(mm)29.5×28
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用
寸法(mm)300×350×150
質量(g)1800
1セット
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
EA315SG-2用。
寸法(Φ×高さH)(mm)29×28
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。
寸法(Φ×高さH)(mm)14.5×4.5
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。200V用。
用途プラズマ切断機用。
チップ径(Φmm)0.9
入数(個)10
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
EA315SG-1、-2用。100V用。
用途プラズマ切断機用。
チップ径(Φmm)0.6
入数(個)10
1個(10個)
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-20
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
EA575SG-43用替柄
厳選樫材使用で丈夫。
仕様●全長:900mm●サイズ:頭部側:36×26mm(角形状)手元側:30×24mm(小判形状)●材質:天然木●重量:600g
アズワン品番65-2148-38
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-22
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-17
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-11
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサー(EA944SG-10)が使えます。
エスコ品番EA944SG-13
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥5,050
税込¥5,555
当日出荷
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式/剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-26
規格ANSIZ535.1規格準拠
厚さ0.15
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ