カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 清水製作所[継手](248)
  • イハラサイエンス(54)
  • フジトク(45)
  • SUS(エスユーエス)(40)
  • 岩田製作所(29)
  • THK(24)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](21)
  • アルトコーポレーション(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 澤村電気工業(18)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • キングジム(13)
  • ケナメタル(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • 椿本チエイン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SS12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本) エスコ4.0x32mm コンクリートビス(ナベ頭/ステンレス/200本)エスコ
2,780税込3,058
1パック(200本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA945SS-12
3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄) エスコ3.0x 900mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
チェーンと接する対象物にキズがつきません。 チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。
長さ(mm)900エスコ品番EA980SS-12材質チェーン:ステンレスSUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)線径(Φmm)3肉厚(mm)1.3
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx1m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SS-1.2A
12x610mm 316SS結束バンド エスコ12x610mm 316SS結束バンドエスコ
56,500税込62,150
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-610
12x150mm 316SS結束バンド エスコ12x150mm 316SS結束バンドエスコ
55,800税込61,380
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-150
12x450mm 316SS結束バンド エスコ12x450mm 316SS結束バンドエスコ
52,900税込58,190
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-450
12x300mm 316SS結束バンド エスコ12x300mm 316SS結束バンドエスコ
34,200税込37,620
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-300
12x225mm 316SS結束バンド エスコ12x225mm 316SS結束バンドエスコ
32,000税込35,200
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-225
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
13,000税込14,300
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:65以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
284,800税込313,280
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191