カテゴリ

  • 物流用品(182)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 電気材料(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 制御機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • 大阪魂(366)
  • 鹿島化学金属(UKB)(289)
  • LAMP(スガツネ工業)(150)
  • ノーブランド(128)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • 水本機械製作所(100)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(79)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
  • ONK(オーエヌ工業)(72)
  • サクライ(66)
  • 長野計器(59)
  • 三興マテリアルサプライ(54)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • イハラサイエンス(53)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • RYOCO(菱高精機)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SUS316」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 2重リング 線三角型 エスコステンレス製 2重リング 線三角型エスコ(21件のレビュー)
510税込561
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ21x22mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
200x300mm/250メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/250メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-250質量(g)約43線径(Φmm)0.04
3mm シンブル(ステンレス製) エスコ3mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-21材質ステンレス(SUS316)質量(g)3種類シンブル寸法a(mm)3寸法C(mm)10寸法l(mm)16
4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ4mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-4材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.5全長(mm)22適合ワイヤ径(Φmm)4
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
795税込875
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
6mm シンブル(ステンレス製) エスコ6mm シンブル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-24材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類シンブル寸法a(mm)6寸法C(mm)16寸法l(mm)25
5mm シンブル(ステンレス製) エスコ5mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
346Kg用 スイベルアイフック エスコ346Kg用 スイベルアイフックエスコ(1件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-1材質ステンレス(SUS316)全長(mm)120使用荷重(kg)346口の開き(mm)17
3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-3材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.5全長(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
4mm シンブル(ステンレス製) エスコ4mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-22材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.1種類シンブル寸法a(mm)4寸法C(mm)11寸法l(mm)17
643Kg用 スイベルアイフック エスコ643Kg用 スイベルアイフックエスコ
3,510税込3,861
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)140使用荷重(kg)640口の開き(mm)19
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
290税込319
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6材質ステンレス(SUS316)幅(mm)17.5全長(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6
直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製) エスコ直径25mmパイプ用ブラケット(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316仕様通し形(中間用)形状直通取付穴径直径5mmプレート20mm×60mm全高57
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
5mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ5mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-5材質ステンレス(SUS316)幅(mm)15.5全長(mm)24適合ワイヤ径(Φmm)5
8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-8材質ステンレス(SUS316)幅(mm)22全長(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-2材質ステンレス(SUS316)幅(mm)10全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)2
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
157kg用 ステンレス製アイフック エスコ157kg用 ステンレス製アイフックエスコ(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
50mm用 ダブルJ型フック エスコ50mm用 ダブルJ型フックエスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
10mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ10mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/4inchPT
112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製) エスコ112kg/ 50.8mm リング(ステンレス製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FV-50A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)50.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)112
ストレートユニオン エスコストレートユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ストレートユニオン
8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ8mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
5,200税込5,720
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
18-26mmホースクランプ(ステンレス製) エスコ18-26mmホースクランプ(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
ホース外径(Φmm)18/26材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPaホース内径(Φmm)13
直径1.6x200mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x200mmシース熱電対センサーエスコ
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径1.6
4x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ4x40mm 丸リング(ステンレス製)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
50x 5mm スナップフック(ステンレス製) エスコ50x 5mm スナップフック(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638JP-11材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)19種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)5寸法D2(mm)8寸法l(mm)50寸法m(mm)7