24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:13、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:35、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:24、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:20、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:25、L:6、d:6、M:M6×1
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm)d:14、L:5、d:4、M:M4×0.7
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質本体:SUS304、車球:SUS440C 外径(Φmm)41.3 アズワン品番64-2296-86 ボール直径(mm)15.87
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H) ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-80 ねじサイズM6×12
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H) ボール径(Φmm)19 アズワン品番64-2296-82 ねじサイズM8×20
1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42Φ×63(H) ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-83 ねじサイズM10×21
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

用途重荷重用 ねじ径M10 エスコ品番EA948DA-16 全長(mm)21 材質(本体)SUS303 質量(g)7 材質(ボール)SUS440C 荷重最小57N、最大104N ボール径(Φmm)6
1個
1,720 税込1,892
3日以内出荷

用途重荷重用 ねじ径M8 エスコ品番EA948DA-15 全長(mm)17.5 材質(本体)SUS303 質量(g)3.5 材質(ボール)SUS440C 荷重最小36N、最大62N ボール径(Φmm)5
1個
1,530 税込1,683
3日以内出荷

用途重荷重用 ねじ径M5 エスコ品番EA948DA-13 全長(mm)12.9 材質(本体)SUS303 質量(g)0.9 材質(ボール)SUS440C 荷重最小15N、最大22N ボール径(Φmm)3
1個
1,150 税込1,265
3日以内出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H) ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番64-2296-81 ねじサイズM6×12
1個
特価
4,491 税込4,940
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

関連キーワード