カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • CKD(86)
  • 廣杉計器(64)
  • ニッセイ(39)
  • SMC(37)
  • 渡辺電機工業(27)
  • ベッセル(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
  • 水本機械製作所(17)
  • イスカル(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • JTC(15)
  • 住まいスタイル(15)
  • KTC(12)
  • TRUSCO(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • ビックス(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • カーメックス(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T15H」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
7,600税込8,360
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコパソコンデスク EA954HCシリーズエスコ
34,400税込37,840
1台
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
キャスター (自在金具・ねじ式) エスコキャスター (自在金具・ねじ式)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在ストッパー無し寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.15材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
プリンターワゴン(扉付) エスコプリンターワゴン(扉付)エスコ
25,500税込28,050
1台
翌日出荷
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド 背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。 背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。 ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-49
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)エスコ
425税込468
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
15x300x1000mm 樹脂製平板 エスコ15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ
3,970税込4,367
1枚
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77