耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)500
質量(g)500
消費電力(W)10
連続使用時間強:2時間 弱:5時間
照明装置COB
使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)4.5
明るさ(Lm)強:1000 弱:400
防水性IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
8日以内出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番65-2178-05
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-2178-03
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂
寸法(mm)32×60×185
質量(g)157
電源リチウムイオン電池(本体内蔵)
照明装置メイン:COB LED トップ:LED
使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5
防塵防水性能IP54
照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯
充電時間(時間)5
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280
電球の種類LED
1個(1個)
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
アズワン品番65-3889-05
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約168
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi2 (MPP)
出力5/7.5/15W
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応)
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C (TM)ポート
サイズ(mm)約90×25 (H)
対象地域保証:日本
1個(1個)
¥9,240
税込¥10,164
8日以内出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
関連キーワード