1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)520
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)790
防水性IP65
1台(1台)
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
接点構成1c
仕様MICROスイッチ S形
エスコ品番EA940FE-2
色赤/黒
質量(g)750
タイプ薄型2連フットスイッチ
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m
定格電流(A)3A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力9(0.9kgf)
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157
質量(kg)3.8
高さ(mm)約880~1850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番65-2227-96
配光角度(°)約110~290
明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)
電球の種類LED
1台
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx
材質ポリカーボネート
カバー乳白色
全長(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
コード長さ(m)3
色温度5,700K
電線仕様VCTF0.75×2心
明るさ(Lm)380
防水性IP65
1台(1台)
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
接点構成1c
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-4
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)1160
タイプフットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)6A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
接点構成1c
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-3
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)1160
タイプフットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)6A
動作特性2連式 モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-40~40
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
保護等級IP65
色温度(K)5700
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
電源(V)AC100~240
色温度(K)5700
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-95
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kg
アズワン品番65-5656-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
関連キーワード