「VE22」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1袋(5個)
395 税込435
3日以内出荷










注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷


1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

1個
23,300 税込25,630
翌日出荷

仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-82 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷


1個
600 税込660
翌日出荷


仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-86 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷



電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
1パック(2本)ほか
2,400 税込2,640
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
1個
210 税込231
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷


注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
1本
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF管⇔VE管を相互接続するアダプターになります。VE管側の接続には接着剤を塗布して使用して下さい。
仕様●適合管:PF管22⇔VE管22●材質:PVC●カラー:黒色●重量(g):56●防水型 アズワン品番65-9318-66
1個
720 税込792
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9314-04
1個
790 税込869
翌日出荷


様々な管に1サイズ下のVE管との接続できるアダプターです。※ケーブル工事にご使用ください。難燃性
1個
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
770 税込847
翌日出荷