カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 未来工業(22)
  • マリンテック(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 東栄管機(9)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(9)
  • 桑名金属工業(8)
  • 安永エアーポンプ(8)
  • エバオン(6)
  • 因幡電工(5)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 槌屋ヤック(4)
  • ミヤコ(4)
  • RS PRO(4)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • TRUSCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP13」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD) エスコ0.9-1.5N・m トルクドライバー(プリセット/ESD)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6%アズワン品番65-2172-25
#13 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#13 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-13A
#13 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#13 エルボ[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-13A
#13 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#13 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-13A形状キャップ
13A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ13A吊バンド(VP管用/ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質SUS304呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
13A吊バンド(VP管用/10個) エスコ13A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)13奥行(mm)26適合管外径(Φmm)18
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58
#13  給水栓エルボ[HI-VP] エスコ#13 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-13
#13  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#13 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-13
16x13 給水栓ソケット(HI-VP) エスコ16x13 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EC-16
16x13 給水栓エルボ[HI-VP] エスコ16x13 給水栓エルボ[HI-VP]エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EB-16
#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)13Aエスコ品番EA471CP-13
#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)13Aエスコ品番EA471EP-13
13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ13x1/2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-13A
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
配管全ねじ固定金具 (バネ方式) エスコ配管全ねじ固定金具 (バネ方式)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
冷媒配管用の吊金具。配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具。軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9mmの丸棒にも取付固定できます(最大荷重は12kgまで)。エポポリ樹脂粉体塗装。【目安サイズ】保温材厚10mm:銅管サイズΦ19.05mm。
適合サイズ(mm)Φ38 (VP管:VP30、VP管+保温材厚10mm:VP13、空調用AC管:25P)最大荷重(kg)25