カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(88)
  • ニッサン(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • SANSHIN(8)
  • ケナメタル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 長崎ジャッキ(6)
  • ミツビシ(6)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 未来工業(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DNライティング(3)
  • 長谷川鉄工所(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • アイテックシステム(3)
  • イスカル(2)
  • 岩田製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WD-50」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)エスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50mm ロングリーチC型クランプ エスコ50mm ロングリーチC型クランプエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)89材質(本体)ダクタイル鋳鉄荷重(kg)200質量(g)240寸法B(mm)125寸法C(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)57寸法F(mm)65寸法G(mm)62エスコ品番EA526WD-50
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
ゴム製リングベルト エスコゴム製リングベルトエスコ
1,600税込1,760
1袋(5本)
翌日出荷
5本入り。トラック幌用ゴムベルト。リングタイプ。
材質合成ゴム幅(mm)17厚さ(mm)1.5折径(mm)500
30/50cc 用ディスペンサー エスコ30/50cc 用ディスペンサーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミキシングノズル エスコミキシングノズルエスコ
4,100税込4,510
1袋(10本)
翌日出荷
適合品番に取り付けることで、細かい作業にも使用できるようになります。ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
適合品番EA934WB-2A、EA935AM-21A、EA934WH-2A、EA934WB-4A、EA934WD-50Bノズル長(mm)約90危険物の類別非危険物
AC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用]乾湿両用掃除機エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁アズワン品番65-5658-55
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機エスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本アズワン品番65-5670-33
AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機エスコ
49,600税込54,560
1台
3日以内出荷
1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付容量(L)集じん:25、吸水:15電源コード(m)6アズワン品番65-9307-17