カテゴリ

  • 作業工具(2,080)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,755)
  • 配管・水廻り設備部材(687)
  • 研磨材(640)
  • 塗装・養生・内装用品(600)
  • 制御機器(280)
  • 空調・電設資材(252)
  • 物流用品(225)
  • 清掃用品(222)
  • メカニカル部品(213)
  • 機構部品(211)
  • 測定用品(198)
  • 電気材料(192)
  • 空圧工具(187)
  • 電動工具(184)
  • 事務用品(177)
  • スプレー・オイル・グリス(134)
  • 切削工具(134)
  • 科学研究・開発用品(131)
  • 保管用品(119)
  • ねじ・ボルト・釘(117)
  • 建築金物(101)
  • はんだ関連・静電気対策用品(92)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 溶接用品(82)
  • 油圧機器・油圧ホース(80)
  • 農業・園芸資材(78)
  • オフィス家具(60)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
  • 照明(57)
  • 整備工具・収納(45)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 安全保護具(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 手袋(43)
  • クリーンルーム用品(42)
  • 作業服(37)
  • 安全標識(36)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 梱包用品(34)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • 自動車用オイル・ケミカル(30)
  • 家電(29)
  • テープ(28)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 農具(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 安全用品(23)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • バッテリー・電装(19)
  • カー用品(16)
  • 日用品(15)
  • 農業機械(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 厨房用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 防災用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 縫製用品(9)
  • 医療(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • マスク(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(92)
  • SMC(36,748)
  • MAZDA(マツダ)(32,297)
  • ニッサン(16,637)
  • ホンダ(9,849)
  • BIGM(丸山製作所)(5,179)
  • トヨタ(4,580)
  • コガネイ(4,312)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,535)
  • Panasonic(パナソニック)(3,249)
  • スバル(3,118)
  • ミツビシ(3,028)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,554)
  • RS PRO(2,275)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,787)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,605)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,597)
  • スズキ(1,352)
  • 日本モレックス(molex)(1,312)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(27)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1」の検索結果

10,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20"ノーパンクタイヤ エスコ20"ノーパンクタイヤエスコ
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。
材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
LEDフラッシュライト エスコLEDフラッシュライトエスコ
2,300税込2,530
1本(1本)
3日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
ボールバルブ (フルボア) エスコボールバルブ (フルボア)エスコ
6,740税込7,414
1個(1個)
3日以内出荷
フルボア型レバーハンドル
材質ボディ:黄銅最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98呼び径(A)25接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじサイズRc1”
自在パイプ取付きパッキンセット エスコ自在パイプ取付きパッキンセットエスコ
270税込297
1セット(1セット)
翌々日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM適合ねじW30山20適合パイプ径(Φmm)19外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,320税込6,952
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
パーツブラシ エスコパーツブラシエスコ
320税込352
1袋(10本)
当日出荷
小物部品等の洗浄に最適。
その他【毛質】ふつう材質【ブラシ】ナイロン【柄】ポリプロピレン全長(mm)165毛丈(mm)9行数3線径(mm)0.1ブラシ寸法(mm)9×23
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,020税込2,222
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
ビードブレーカー (スライドハンマー付き) エスコビードブレーカー (スライドハンマー付き)エスコ
39,200税込43,120
1本(2本)
3日以内出荷
なかなか取れないビードも、スライドハンマーで取ることができます。
全長(mm)1200~1800質量(kg)10.2刃幅(mm)55
超音波洗浄機 エスコ超音波洗浄機エスコ
250,000税込275,000
1台(1台)
8日以内出荷
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。
付属品洗浄カゴ(SUS304/PEコーティング)、上フタ(PET)、吸気口フィルタ(5枚)。材質洗浄槽:SUS304 本体・本体上部縁:SUS443J1 パネル:PP樹脂 パッキン:シリコーン、EPDM、NBR 配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240番号総務省指定番号:第BU-24002号本体質量(kg)7排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分(1分刻みで設定)動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)160温度設定範囲(℃)ヒーター:20~50(1刻みで設定)※冷却能力なし高周波出力(W)80槽容量(L)5.8寸法(幅×奥行×高さ)(mm)槽内:299×150×150、槽外:364×213×290
丸筆 (タクロン毛) エスコ丸筆 (タクロン毛)エスコ
1,330税込1,463
1本(1本)
3日以内出荷
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用レタリング、イラスト、塗り込み用。漆柄。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用全長(mm)191質量(g)4サイズ(号)6毛丈(mm)15.9毛幅(mm)4材質(刃)タクロン毛
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
10,200税込11,220
1本(1本)
翌日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
23,400税込25,740
1個(1個)
8日以内出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きにストローク(mm)引抜:15直径(Φmm)最大:8質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)20×49先端径(mm)1適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6アーム寸法(mm)深さ:15
小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ小型押しボタンスイッチ (単極双投)エスコ
1,400税込1,540
1個(1個)
翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6
排水トラップ用止水プレート (リング付き) エスコ排水トラップ用止水プレート (リング付き)エスコ
860税込946
1個(1個)
翌日出荷
フタのフランジから裏側にかけて合成ゴムが巻かれています。
仕様Wリング付 (ボールチェーンが取り付けできます。)材質本体:18-8 ステンレス (SUS304) フランジ:TPV質量(g)29サイズ(mm)Φ82
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,500税込12,650
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
使い捨てレインコート エスコ使い捨てレインコートエスコ
340税込374
1着(1着)
翌日出荷
大人用・男女兼用。前面スナップボタン止め。レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。
材質EVA着丈(cm)90適応身長(cm)160~175適応胸囲(cm)85~99
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用)エスコ
2,550税込2,805
1枚(1枚)
3日以内出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
2-WAYランタンLED (充電式) エスコ2-WAYランタンLED (充電式)エスコ
4,800税込5,280
1個(1個)
翌日出荷
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146ブラック質量(g)151 (本体のみ)出力DC5V 1A光源高輝度1ワット白色LEDバッテリー3.2V/2000mAh使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16明るさ強、弱、点滅関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.89MB)
水漏れ報知器 エスコ水漏れ報知器エスコ
16,000税込17,600
1個(1個)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等寸法(mm)62×21.5質量(g)約45 (電池含む)電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)感知方式電極式スポット検知音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
電車線用検電器 (防塵・防水構造) エスコ電車線用検電器 (防塵・防水構造)エスコ
265,000税込291,500
1組(1組)
8日以内出荷
付属品:収納袋。直流1500V電車線用検電器残留電圧の低下状況を見える化。音と光で動作表示。軽量で点検機能が簡単(3ステップで点検可)。接地マグネットを強化、握り部を大きく操作性向上。点検促し機能付き使用前点検(検電性能の確認)を行わない場合、点検の促し機能(音とランプの点滅)が働きます。音量調整に記憶機能付き。電池交換を容易に(ドライバー不要)。オプションのEA707DN-2Aを取り付けて電線への検電が可能。
仕様検電範囲:DC1500V (適用電圧)、定格動作開始電圧:DC750V±50V、電圧表示:範囲:DC0~1999V 分解能:1V 精度:±50V以内、ブザー音量調整:「音量」スイッチを押すたびに大→中→小→大、テスト出力電圧(V):DC1000±200全長(mm)1400~4100質量(g)2300使用温度範囲(℃)0~+50電源単3電池×4本 (付属)表示動作表示 (充電中):赤色LEDおよびブザー 接地線確認 (接地線良):緑色LED出力電圧(V)テスト:DC1000±200検電範囲(V)DC1500 (適用電圧)防塵防水性能IP44相当絶縁耐力検知部と接地部間:AC4kV 1分間定格動作開始電圧(V)DC750±50漏洩電流(mA)絶縁耐力試験時:1以下
精密用クリーニングスティック エスコ精密用クリーニングスティックエスコ
2,600税込2,860
1パック(100本)
翌日出荷
耐酸性、耐溶剤性。
細軸ドライバービット (ショート防止) エスコ細軸ドライバービット (ショート防止)エスコ
2,870税込3,157
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5寸法(mm)5全長(mm)100ビット(+)サイズ:#1、#2、#3ビット寸法(mm)(-)5六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
溶接用ガイドスケール エスコ溶接用ガイドスケールエスコ
9,150税込10,065
1個(1個)
翌日出荷
幅(mm)83高さ(mm)46
電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
4,640税込5,104
1本(1本)
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
量水器メーター用レンチ エスコ量水器メーター用レンチエスコ
5,620税込6,182
1丁(1丁)
翌日出荷
1丁で2サイズのメーターユニオンナットに適応します。細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中上あごが開きっぱなしになってしまうのを防げます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからズレにくく安定した作業が可能です。ハンドル先端は蓋開けに便利なヤリ形状(壁掛け穴付き)。プライヤ使用時のような握力が不要で疲れません。
用途量水器用メーター交換作業に材質スチール (S55C)全長(mm)300質量(g)350使用範囲(mm)呼13、20 (31、38)くわえ部厚さ(mm)10.4トルク(N・m)【保証トルク (Nm)】通常時:49.0、拡大時:58.8ハンドル厚さ(mm)8.8
ペール缶用クッション エスコペール缶用クッションエスコ
2,350税込2,585
1個(1個)
翌日出荷
寸法(mm)300×27質量(g)600耐荷重(kg)150
ツールワゴン付き工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付き工具セット (トレー入り)エスコ
175,000税込192,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 【トレー1:28個組・差込角:3/8”】・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ラチェットハンドル…200mm・エクステンションバー…250mm・ロッキングエクステンションバー…75mm・ユニバーサルジョイント・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)・トレー材質…ポリエチレン【トレー2:23個組】・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー3:4個組】・160mm ラジオペンチ・160mm ニッパー・150mm ニッパー(バネ付)・200mm ペンチ・トレータイプ:377×187×33(H)mm【トレー4:5個組】・200mm モンキーレンチ・250mm モンキーレンチ・150mm ラジオペンチ・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー5:9個組】・(+)ドライバー:#1×5.0mm(軸長:75mm)#2×6.0mm(軸長:100mm)#3×8.0mm(軸長:150mm)・(-)ドライバー:3.0×0.6mm(軸長:75mm)5.0×1.0mm(軸長:75mm)6.0×1.2mm(軸長:100mm)8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)・トレータイプ:375×180×45(H)mm【トレー6:4個組】・ピンポンチセット 4×120mm センターポンチ 3×120mm テーパーピンポンチ 4×150mm ピンポンチ 5×129mm エボシタガネ 12×129mm 平タガネ・シクネスゲージ:0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm・ボールピンハンマー・プラスチックハンマー・トレータイプ:375×180×45(H)mm
工具セット エスコ工具セットエスコ
36,000税込39,600
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
ギボシ端子セット エスコギボシ端子セットエスコ
4,750税込5,225
1セット(1セット)
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
ODボード エスコODボードエスコ
24,000税込26,400
1枚(1枚)
翌々日出荷
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)繰り返し・詰め替え対応
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
800税込880
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
リンスいらないシャンプー詰替 エスコリンスいらないシャンプー詰替エスコ
840税込924
1個(1個)
翌日出荷
[EA922KC-56A]詰替用。リンス成分配合、ラク!早い!1本で”時短”!地肌すっきり、髪さらさらになります。フケやかゆみを防ぎます。髪に汚れやホコリをつきにくくするダストシールド技術採用します。地肌にうるおいをあたえ、すこやかに保ちます。ナチュラルフローラルのやさしい香り。医薬部外品。
内容量(mL)詰替用 (320)液性弱酸性
メガネレンチ (トレー入り) エスコメガネレンチ (トレー入り)エスコ
9,920税込10,912
1セット(1セット)
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))全長(mm)170~360入組点数10
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
180税込198
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
Oリング (インパクトソケット用) エスコOリング (インパクトソケット用)エスコ
335税込369
1個(1個)
8日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5BB)と一緒に使用して下さい。
適合差込角:3/4”適合品番EA164EB-47~-60、-150~-165、EC-17~20.5、-47、-48、EK-50~-60リング内径(Φmm)45
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
180税込198
1個(1個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-45BA)と一緒に使用してください。
適合差込角:1”全長(mm)ピン:45直径(Φmm)ピン:5適合品番EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FH-113~-122、FK-35~-41B
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら