カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(102)
  • KITO(キトー)(98)
  • MAZDA(マツダ)(96)
  • SMC(93)
  • 三菱ふそう(80)
  • 三菱電機(55)
  • ミツビシ(55)
  • ハンマーキャスター(50)
  • SAMTEC(45)
  • 日東工業(33)
  • ニッサン(24)
  • ノーブランド(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • オサメ工業(16)
  • アカギ(14)
  • 東洋バルヴ(13)
  • フジタ[室名札・標識](13)
  • ATEN(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-108」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A108 スタンダード Vベルト エスコ

    A108 スタンダード Vベルト

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-108種類Vベルト規格A108
  • [R12・R22] サービス缶バルブ エスコ

    [R12・R22] サービス缶バルブ

    エスコ(7件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA108A危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブパッキン(6枚) エスコ

    サービス缶バルブパッキン(6枚)

    エスコ
    330税込363
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA108P-1危険物の類別非危険物
  • 軸用スナップリング エスコ

    軸用スナップリング

    エスコ(2件のレビュー)
    70税込77
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質
  • サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコ

    サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1パック(6枚)
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)対応冷媒種別R134a入数6個
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌々日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • (HFO1234yf)小型容器アダプター エスコ

    (HFO1234yf)小型容器アダプター

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
    用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌々日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 吊り下げ名札 エスコ

    吊り下げ名札

    エスコ(1件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1本
    翌日出荷
    仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
  • 平型ハンドル(ステンレス製) エスコ

    平型ハンドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    ヘアーライン仕上げ トラス小ねじM3×28、2本付
  • 1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)40対辺(mm)8外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • G  1"  雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    G 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス、真鍮耐圧(MPa)1.6Gねじ1”
  • 5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    5.5-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-108幅(mm)12全長(mm)23種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 8.0x80mm ドリルビット(スポット溶接用) エスコ

    8.0x80mm ドリルビット(スポット溶接用)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE-Co5寸法(mm)8全長(mm)80
  • 8.0x200mm テーパーピンポンチ エスコ

    8.0x200mm テーパーピンポンチ

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    材質特殊バネ鋼全長(mm)200先端径(Φmm)8
  • 10.8x140mm ドリルビット(HSS) エスコ

    10.8x140mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-10.8
  • 1/4"sqx7/16" ソケット エスコ

    1/4"sqx7/16" ソケット

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618VA-108
  • 3/4"  コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    3/4" コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-108
  • メガネレンチ エスコ

    メガネレンチ

    エスコ
    27,700税込30,470
    1セット(8本)
    翌日出荷
    形状オフセット
  • 8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ

    8 x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JA-108
  • 5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-108形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
  • 84-108mm 万能型ステンレスクランプ エスコ

    84-108mm 万能型ステンレスクランプ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
    適合万能工業用エスコ品番EA463CA-108材質バンド:SUS301、ボルト:スチール直径(Φmm)84~108ねじ5/16inch(六角)バンド幅(mm)12.7
  • ワイヤーキャッチ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤーキャッチ(ステンレス製)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    仕様●材質:SUS304●全長:990mm●線径:Φ3mm●使用荷重:0.78kN
  • [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸) エスコ

    [TiAlNコート]超硬カッター(6mm軸)

    エスコ
    6,290税込6,919
    1個
    翌日出荷
    kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。 すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。
    材質タングステンカーバイド、TiAlNコーティング軸径(Φmm)6タイプ【刃】ファインダイヤモンドカット適合材ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅、銅合金
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,760税込9,636
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ

    六角頭全ねじボルト (ユニクロ)

    エスコ
    265税込292
    1袋
    翌々日出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    種別全ねじ材質頭部形状六角仕上ユニクロメッキ強度区分4.8ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルト(半ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(半ねじ/BC)

    エスコ
    460税込506
    1袋
    翌々日出荷
  • W1/4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本) エスコ

    W1/4 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/ 8本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-108A材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径W1/4頭部形状皿頭
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 精密用クリーニングスティック エスコ

    精密用クリーニングスティック

    エスコ
    7,840税込8,624
    1パック(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性、耐溶剤性。
  • 六角ナット 1種 (ユニクロメッキ) エスコ

    六角ナット 1種 (ユニクロメッキ)

    エスコ
    220税込242
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    入数:5個。
    材質規格1種表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
  • (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス) エスコ

    (-)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    エスコ(9件のレビュー)
    420税込462
    1袋(8本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス(SUS XM-7)頭部形状(-)ナベ頭
  • 3/8"DRx13/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ

    3/8"DRx13/16" [CROW FOOT]スパナ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)49.2サイズ13/16"外径(Φmm)40.5差込角(inch)3/8"
  • #5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー エスコ

    #5-#12 液晶遮光カートリッジ 溶接面用/ブルー

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    バッテリーアラーム付 グラインドモード機能付/溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能 ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。 熱に強いステンレスボディ。 JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能 お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。 遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。 センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。 溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。 ※見え方には個人差があります。 便利な3つの調整ボタン 1.遮光度調整ボタン(長押し/GRINDモード) 溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。 2.感度調整ボタン(長押し/外部人干渉防止モード) 光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。 3.戻り速度調整ボタン(長押し/フェードモード) 通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。 筐体にステンレスを採用し、耐熱温度/300℃を実現。 注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DGM-100●遮光度:#5・#7~#12(7段階調整)●色:遮光色/ブルー 本体色/シルバー●サイズ:108×5×50.8(H)mm●遮光速度:1/10,000秒●視野範囲:96×34mm●電池:リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池●付属品:リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート●遮光前遮光度:#2.0●重量:60g●材質:樹脂●TIG最低アンペア数:>2A●遮光度調整:内側●戻り速度調整:7段階調整(0.06秒~1.0秒)●用途:TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)●カートリッジサイズ:108(W)×5(L)×50.8(H)mm●耐熱温度:300℃●保管温度:-20~65℃●操作温度:-5~55℃
  • ポータブル電源 エスコ

    ポータブル電源

    エスコ
    103,000税込113,300
    1台
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
    仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
  • W 1/4 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本) エスコ

    W 1/4 x40mm 六角頭ボルト(ステンレス製/8本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-108A
  • 585kg 強力型シャックル(ステンレス製) エスコ

    585kg 強力型シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638F-108A材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)25.9使用荷重(kg)585寸法B(mm)13.2寸法D1(mm)7.9寸法D2(mm)9.7