カテゴリ

  • 安全保護具(22)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(1,801)
  • SMC(668)
  • MAZDA(マツダ)(204)
  • ミツビシ(59)
  • NTツール(41)
  • New-Era(ニューエラー)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • MSTコーポレーション(27)
  • オサメ工業(27)
  • アカギ(26)
  • RS PRO(26)
  • BIG DAISHOWA(21)
  • ケナメタル(20)
  • 日研工作所(20)
  • 富士電機(18)
  • イスカル(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-135」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A135 スタンダード Vベルト エスコA135 スタンダード Vベルトエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-135種類Vベルト規格A135
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
585税込644
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
19 x22mm 両口スパナ エスコ19 x22mm 両口スパナエスコ
870税込957
1個
当日出荷
二面幅(mm)19×22エスコ品番EA685A-13.5商品構成単品
R 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 1/2"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-135使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)14
ビジネスチェアー (メモ台付) エスコビジネスチェアー (メモ台付)エスコ
65,900税込72,490
1脚
当日出荷
布張り(ポリエステル布) 大型(A3対応)メモ台仕様 メモ台は出入りしやすい回転機構付き ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き 出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
タブレットポーチ エスコタブレットポーチエスコ
1,530税込1,683
1冊
翌日出荷
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用アズワン品番65-5664-38
13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型) エスコ13.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸型)エスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状丸型全長(mm)212刃幅(mm)13.5アズワン品番64-7875-11
ケーブルクランプ(金属成分入) エスコケーブルクランプ(金属成分入)エスコ
1,680税込1,848
1袋(20個)
翌日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロンブルー使用温度範囲(℃)-40~85適合ビスM4取付穴径(mm)4.3
25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑) エスコ25mmx5.0m 荷締ストラップ(緑)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)5使用荷重(kg)50材質(ベルト)ナイロンアズワン品番64-2294-69
129x 99x60mm/ 500ml PPパック エスコ129x 99x60mm/ 500ml PPパックエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30アズワン品番64-7861-99外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
135mm 打撃めがねレンチ エスコ135mm 打撃めがねレンチエスコ
87,700税込96,470
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)135エスコ品番EA613GA-135
床面養生シート エスコ床面養生シートエスコ
9,740税込10,714
1巻
翌日出荷
厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン長さ(m)100
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスココンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑) エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/緑)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-135種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン色動作方式モメンタリ
13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ13.5x105mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-13.5
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
680税込748
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能。めがねサイズ:A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
レンズ色クリアー
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
615税込677
1個
翌々日出荷
防塵用めがね。ポリカーボネートレンズ。メガネの上から装着可能です。めがねサイズ A:135mm、B:120mm、C:85mm、D:50×60mm。
質量(g)44レンズ色クリアーフレーム色レッド
190mm  ブラシヘッド(ハード/スイベル型) エスコ190mm ブラシヘッド(ハード/スイベル型)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPEエスコ品番EA928AK-35質量(g)198タイプハード毛丈(mm)28危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)85×205
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ) エスコ保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1個
当日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-21
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ(7件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
470税込517
1個
翌々日出荷
つるにソフトゴム付き。ソフトノーズパッド付き。ポリカーボネートレンズ。めがねサイズ A:140mm、B:135mm、C:100mm、D:45×70mm。
レンズ色クリアー
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
1,810税込1,991
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
535税込589
1個
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカットレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードポリカーボネートエスコ品番EA800E-64寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
625税込688
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-36寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-96寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
312mm ドアストッパー(ステンレス製) エスコ312mm ドアストッパー(ステンレス製)エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46材質SUS304全長(mm)312~549寸法A(mm)135~180寸法B(mm)455~500開き角度(度)80~100適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
保護めがね(スモーク) エスコ保護めがね(スモーク)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色スモークアズワン品番64-7923-20
電気のこぎりセット エスコ電気のこぎりセットエスコ
17,600税込19,360
1セット(1台)
翌日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
325税込358
1個
当日出荷
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm質量(g)24レンズ色クリアーアズワン品番64-7923-19
16mmx3.5m メジャー エスコ16mmx3.5m メジャーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
種類ロック付テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16材質(テープ)スチール目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面エスコ品番EA720JP-135A
保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ保護めがね(クリアー・アンティフォグ)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
640x640x80mm 洗濯機用防水パン エスコ640x640x80mm 洗濯機用防水パンエスコ
12,900税込14,190
1個
当日出荷
仕様穴なしタイプビス、キャップ付き材質PP寸法(mm)640(W)×640(D)×80(H)型番426-426-W耐荷重(kN)約3.4 ※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-2212-03
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
2,030税込2,233
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズ エスコ単相モーター(分相始動式) EA968AAシリーズエスコ
24,500税込26,950
1台
翌日出荷から8日以内出荷
横形
保護めがね(屋内外用) エスコ保護めがね(屋内外用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー(インドア/アウトドア)材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-37寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
ケーブルストリッパーセット エスコケーブルストリッパーセットエスコ
8,290税込9,119
1セット
翌日出荷
3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。