カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(684)
  • 安全保護具(24)
  • 物流用品(20)
  • 清掃用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,591)
  • MAZDA(マツダ)(477)
  • スバル(409)
  • トヨタ(133)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • ハンマーキャスター(87)
  • SAMTEC(66)
  • 堀内機械(55)
  • ミツビシ(53)
  • 三木プーリ(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(46)
  • カワグレ(43)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • TRUSCO(40)
  • KEMET(38)
  • ホンダ(33)
  • 三菱電機(33)
  • イスカル(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140」の検索結果

808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A140 スタンダード Vベルト エスコA140 スタンダード Vベルトエスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-140種類Vベルト規格A140
ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズエスコ
770税込847
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
4,500税込4,950
1台
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ワンタッチ継手セット エスコワンタッチ継手セットエスコ
13,600税込14,960
1セット
欠品中
接続方式ワンタッチ式エスコ品番EA140H-1
ワンタッチ継手セット エスコワンタッチ継手セットエスコ
15,200税込16,720
1セット
欠品中
接続方式ワンタッチ式エスコ品番EA140H-2
11mmウレタンホース用プラグ エスコ11mmウレタンホース用プラグエスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-11使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
エアーカップリング(20型) エスコエアーカップリング(20型)エスコ
3,780税込4,158
1台
当日出荷
プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリングエスコ
9,960税込10,956
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4使用圧力(MPa)1
PTハーフユニオン エスコPTハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
389税込428特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ハーフユニオン材質(本体)真鍮使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
用途エアー用材質鉄(亜鉛メッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”エスコ品番EA140ER-320型質量(g)96使用圧力1.47
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
NPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/4”エスコ品番EA140DD-2使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)9
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
895税込985
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
355税込391
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc3/8”エスコ品番EA140HE-5使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
Rc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製) エスコRc 1/4"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
材質真鍮使用流体空気ねじサイズRc1/4”エスコ品番EA140HE-4使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6
8.5mm ウレタンホース用プラグ エスコ8.5mm ウレタンホース用プラグエスコ
380税込418
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140E-8.5寸法L(mm)45寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)19寸法C(mm)20寸法T(mm)19適合ホース外径(Φmm)12.5寸法B1(mm)Φ7.5寸法B(Φmm)7.5適合ホース内径(Φmm)8.5
雄ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ雄ネジプラグ[ワンプッシュミニ]エスコ
2,170税込2,387
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CB使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
雄ネジソケット[ワンプッシュミニ] エスコ雄ネジソケット[ワンプッシュミニ]エスコ
3,730税込4,103
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコRc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EM-3
PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
2連 エアーカップリング エスコ2連 エアーカップリングエスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
材質合金20型質量(g)290使用圧力(MPa)1.5連数2連サイズ(mm)65 (W)×19 (D)×97 (H)
雌ネジソケット[ワンプッシュミニ] エスコ雌ネジソケット[ワンプッシュミニ]エスコ
3,730税込4,103
1袋(4個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ] エスコ雌、ネジプラグ[ワンプッシュミニ]エスコ
2,280税込2,508
1袋(9個)
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1連 マルチ連結自在カップリング エスコ1連 マルチ連結自在カップリングエスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11使用圧力(MPa)1分岐数1
NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”エスコ品番EA140DD-4使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
R 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(エアホース用/シール材付)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-60ねじサイズR1/4"
11mmウレタンホース用ソケット エスコ11mmウレタンホース用ソケットエスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-11使用温度範囲(℃)-20℃~80℃使用圧力(MPa)1.47適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)11
R  1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型)エスコ(1件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140EC-2
NPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコNPT3/8"x11.0mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
用途エアー用材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT3/8”エスコ品番EA140DD-3使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)11
PT3/8インチ 雄ネジプラグ エスコPT3/8インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DB-3寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
6.5mm ウレタンホース用ソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケットエスコ
885税込974
1個
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)取り付け形状ホース取付用適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140EE-6.5使用温度範囲(℃)-20℃~80℃寸法L(mm)59.5寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.47寸法A(mm)17寸法D(Φmm)25適合ホース外径(Φmm)10寸法B(Φmm)5.3適合ホース内径(Φmm)6.5
6.5mm ウレタンホース用カプラーソケット エスコ6.5mm ウレタンホース用カプラーソケットエスコ(1件のレビュー)
4,400税込4,840
1個
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)使用流体空気接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140RD-6.5質量(g)115使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力(MPa)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)68破壊圧力(MPa)244適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
790税込869
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1形状T型ユニオン
3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
3,630税込3,993
1台
当日出荷
アズワン品番64-2196-62
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
2,980税込3,278
1台
当日出荷
材質合金寸法(mm)65(W)×19(D)×104(H)使用圧力(MPa)1.5アズワン品番64-2196-61
...