カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(20)
  • 電気材料(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 照明(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全標識(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • MAZDA(マツダ)(1,507)
  • BIGM(丸山製作所)(803)
  • トヨタ(463)
  • ミツビシ(301)
  • SMC(269)
  • スバル(251)
  • KHK(小原歯車工業)(223)
  • 三菱(210)
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • オカムラ(岡村製作所)(169)
  • ニッサン(166)
  • ホンダ(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • 三木プーリ(137)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(113)
  • イチネンTASCO(101)
  • FYH(日本ピローブロック)(90)
  • イマオコーポレーション(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-28」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ替 刃(EA338A-28用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,920税込7,612特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
9,190税込10,109
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
7,610税込8,371特価
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
タイルカッター替刃(EA587A-2用) エスコタイルカッター替刃(EA587A-2用)エスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA587A-28
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から8日以内出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
かしめナット(スチール製) エスコかしめナット(スチール製)エスコ
1,280税込1,408
1パック(15個)
当日出荷から翌日出荷
軸用スナップリング[ステンレス] エスコ軸用スナップリング[ステンレス]エスコ
3,180税込3,498
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質ステンレス
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
2,670税込2,937特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
#280 耐水ペーパー エスコ#280 耐水ペーパーエスコ(1件のレビュー)
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
粒度280サイズ(mm)230×280
超硬付ホールソー エスコ超硬付ホールソーエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷から8日以内出荷
木製取手 エスコ木製取手エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(20個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
12,900税込14,190
1台(1台)
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
12mm シンブル(ステンレス製) エスコ12mm シンブル(ステンレス製)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-28材質ステンレス(SUS316)質量(g)44.1種類シンブル寸法a(mm)12寸法C(mm)28寸法l(mm)45
531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青) エスコ531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
フタの有無なし適合ふた:EA506AA-51(別売)エスコ品番EA506AA-28材質PP寸法(mm)531×367×322スタッキング
1/2"sq ラチェットハンドル エスコ1/2"sq ラチェットハンドルエスコ
8,650税込9,515
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CA-28
28mm 軸用 スナップリング エスコ28mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)28材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-28形状軸用スナップリング
3/4”sqx28mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx28mmインパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
対辺(mm)28差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(mm)44
M16 軽荷重ボールプランジャー エスコM16 軽荷重ボールプランジャーエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
#2x 82mm  2本組カラービット エスコ#2x 82mm 2本組カラービットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813A-28A
ホースバンド エスコホースバンドエスコ
610税込671特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質オールスチール(亜鉛メッキ)
片目片口スパナ (強力型) エスコ片目片口スパナ (強力型)エスコ
61,800税込67,980
1本
翌日出荷
12ポイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼
8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)8.0全長(mm)80質量(g)35商品構成単品アズワン品番64-7869-84
1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ1/2”sq[Hex]ビットソケットセットエスコ
61,800税込67,980
1個
翌日出荷
セット内容16点トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
ゴムシール型ベアリング エスコゴムシール型ベアリングエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
シールド形状接触形ゴムシール形
21x23mm 両口スパナ エスコ21x23mm 両口スパナエスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
対辺(mm)21×22全長(mm)250エスコ品番EA615KA-28材質クロム合金鋼質量(g)225寸法a(mm)7.8寸法b1(mm)47寸法b2(mm)51商品構成単品
タイムスイッチ(週間) エスコタイムスイッチ(週間)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式電圧AC100V~220V質量(g)200電源AC100V(50/60Hz)表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示出力方式タイマー出力設定時間週間型(1分単位)最小設定時間間隔:1分抵抗負荷1,500W駆動方式電子式(クォーツ発振式)動作数:30動作サイズ(mm)90×34×110(H)回路構成同一回路(有電圧出力)ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
(SKS2)ハンドタップ(メートル) エスコ(SKS2)ハンドタップ(メートル)エスコ
14,000税込15,400
1本
翌日出荷
JISⅢ級。中タップ(喰付5P)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金材質SKS_2
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
28mm バイメタルホールソー(六角軸) エスコ28mm バイメタルホールソー(六角軸)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
寸法(mm)28六角シャンク径(Φmm)6.35
2.8x 45mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ2.8x 45mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-2.8
[-50/+350℃]防水ペン型温度計 エスコ[-50/+350℃]防水ペン型温度計エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CA-28
1/2"sqx28mm ソケット エスコ1/2"sqx28mm ソケットエスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XA-28
3/8"sq ラチェットハンドル エスコ3/8"sq ラチェットハンドルエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BA-28
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスココンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
3,010税込3,311
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm) エスコ500mm 工業用カートリッジフィルター(75μm)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など材質ろ材:PP、コア:PP全長(mm)500ろ過精度(μm)75最高使用温度(℃)80