カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • SMC(76)
  • ニッサン(73)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • 日東工器(32)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](29)
  • ミツビシ(28)
  • AWJ(28)
  • 住友電工ハードメタル(22)
  • スバル(21)
  • RS PRO(16)
  • LION (ライオン事務器)(15)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • トヨタ(11)
  • 三菱電機(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • CKD(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-302」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ワイド/302x244mm クリアポケット(20枚) エスコA4ワイド/302x244mm クリアポケット(20枚)エスコ
670税込737
1冊(20枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)302×244サイズA4ワイド質量(g)165アズワン品番64-2263-31入数20枚
3.0x 2m ステンレスチェーン エスコ3.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302質量(kg)0.29使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
[6302]深溝玉軸受 エスコ[6302]深溝玉軸受エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:15 D:42 B:13アズワン品番64-7970-12軌道輪形状深溝玉軸受
30x3.5mm 引きスプリング エスコ30x3.5mm 引きスプリングエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
外径(Φmm)30線径(Φmm)3.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-302長さ(m)1
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-10ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M 8x 95mm アジャスターベースエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
530x366x232mm/34.1L折畳コンテナ(緑/蓋付) エスコ530x366x232mm/34.1L折畳コンテナ(緑/蓋付)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
フタの有無あり仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×232スタッキング
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
3,790税込4,169
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
[30302] 円すいころ軸受 エスコ[30302] 円すいころ軸受エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:15 D:42 B:13アズワン品番64-7975-21
[EA575WT-302用]交換ヘッド エスコ[EA575WT-302用]交換ヘッドエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
頭径(mm)38仕様EA575WT-302用交換ヘッド材質ポリエチレン
R 1/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)19対辺(mm)9アズワン品番64-7854-62ねじ径R1/4”
R 1/4"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)14アズワン品番64-7854-47ねじ径R1/4”
Rc 1/4"x R  1/4"  ストレートエルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4"x R 1/4" ストレートエルボ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-82ねじ径Rc1/4”×1/4”
Rc 1/4"  キャップ(ステンレス製) エスコRc 1/4" キャップ(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)17アズワン品番64-7854-51ねじ径Rc1/4”
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製) エスコRc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ
Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 1/4" x Rc 1/8" 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25アズワン品番64-7853-62ねじ径Rc1/4”×1/8”
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,330税込1,463特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
サインスタンド(両面用) エスコサインスタンド(両面用)エスコ
850税込935
1個
当日出荷から翌日出荷
両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
Rc 1/4"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" エルボ(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-81ねじ径Rc1/4”
Rc 1/4" x Rc 1/8" 異径エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" x Rc 1/8" 異径エルボ(ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-86ねじ径Rc1/4”×1/8”
Rc 1/4"  クロス継手(ステンレス製) エスコRc 1/4" クロス継手(ステンレス製)エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)19アズワン品番64-7854-91ねじ径Rc1/4”
R 1/4"xR 1/8" ニップル エスコR 1/4"xR 1/8" ニップルエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-24
A4 マニュアル丸ごとファイル 4枚 エスコA4 マニュアル丸ごとファイル 4枚エスコ
560税込616
1冊(4枚)
翌日出荷
取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付アズワン品番65-5656-41
Rc 1/4"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7854-73ねじ径Rc1/4”
六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 3種 (ステンレス製)エスコ
220税込242
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。3種。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS304)
シャワーハンガー エスコシャワーハンガーエスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
材質ステンレスアズワン品番64-7852-06可動範囲40°(5段階調節式)
一斗缶用カッター エスコ一斗缶用カッターエスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)320×280(H)質量(g)1100アズワン品番64-7816-59
M10x100mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM10x100mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
1,060税込1,166
1本
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)41アズワン品番64-7961-56
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)エスコ
240税込264
1袋(30個)
翌日出荷
入数:30個。並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ エスコAC100V 電球/LED EA758XPシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
定格寿命(時間)40000
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
690税込759
1パック(10枚)
翌日出荷
Rc 1/4"  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 1/4" ユニオン(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)31最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-37ねじ径Rc1/4”
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
13,000税込14,300
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
A4 クリアーポケット EA762CCシリーズ エスコA4 クリアーポケット EA762CCシリーズエスコ
660税込726
1式(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ510x430x810mm/51.0L シュレッダーエスコ
138,000税込151,800
1個
翌日出荷
細断形状クロスカット(3.9×28mm)ダストボックス容量(L)51エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-73
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
液体用温度センサー EA701BAシリーズ エスコ液体用温度センサー EA701BAシリーズエスコ
15,200税込16,720
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-72
動体表面温度センサー エスコ動体表面温度センサーエスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対アズワン品番65-9271-69
475x305x144mm フットレスト エスコ475x305x144mm フットレストエスコ
4,740税込5,214
1台
翌々日出荷
足置台の角度、高さを調節できます。足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
仕様●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~±50°(無段階調整)アズワン品番65-3891-49