カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • 鈴木ブロンズ継手(90)
  • アズワン(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(65)
  • ニッサン(46)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • SMC(29)
  • ホンダ(27)
  • ミツビシ(27)
  • 京セラ(26)
  • 三菱電機(20)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • カネテック(14)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](13)
  • RS PRO(13)
  • 中部コーポレーション(12)
  • カーメックス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-303」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロントーチ用ボンベ エスコサイクロントーチ用ボンベエスコ(3件のレビュー)
740税込814
1本(190g)
欠品中
交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
190g ガスボンベ(12本) エスコ190g ガスボンベ(12本)エスコ
8,080税込8,888
1個
翌日出荷
交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
5,740税込6,314
1セット
翌日出荷
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付
自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ自動着火パワートーチ EA303JAシリーズエスコ
5,000税込5,500
1セット
翌日出荷
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ1700℃ 自動着火パワートーチエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式) エスコ1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガー式)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎火炎温度(℃)1000~1600燃焼時間(分)約70仕様自動着火式成分液化ブタン、液化プロパンエスコ品番EA303FA-1質量(g)550使用ガスEA303FA-10ガス容量(g)220ガス消費量(g/h)約253火口径(Φmm)20
170g ガス/カセット(EA303YF-6用) エスコ170g ガス/カセット(EA303YF-6用)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1本
翌日出荷
替ボンベ。
エスコ品番EA303YF-16適合品番EA303YF-6、EA704A-1
M30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM30/31.0x60.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
内径(Φmm)31外径(Φmm)60厚さ(mm)4エスコ品番EA949ZA-303
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
錆びないポリマー構造。すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。一時止水(ON/OFF)ノブ付き。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×4個、4方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)【プラグ】Φ32×39、【コネクター】222×50×175ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
5,510税込6,061
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
[6303]深溝玉軸受 エスコ[6303]深溝玉軸受エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:17、D:47、B:14軌道輪形状深溝玉軸受
[EA575WT-303用]交換ヘッド エスコ[EA575WT-303用]交換ヘッドエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
頭径(mm)43仕様EA575WT-303用交換ヘッド材質ポリエチレン
R 3/8"  プラグ(ステンレス製) エスコR 3/8" プラグ(ステンレス製)エスコ
349税込384特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)21対辺(mm)11アズワン品番64-7854-63ねじ径R3/8”
六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ六角ナット 3種 (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。3種。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじ山種類並目
Rc 3/8"  エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" エルボ(ステンレス製)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)アズワン品番64-7853-82ねじ径Rc3/8”
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
R 3/8"  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/8" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)36対辺(mm)19アズワン品番64-7854-48ねじ径R3/8”
Rc 3/8"  キャップ(ステンレス製) エスコRc 3/8" キャップ(ステンレス製)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)17.5アズワン品番64-7854-52ねじ径Rc3/8”
六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ六角穴付止ねじ (ステンレス製)エスコ
880税込968
1セット(80本)
翌日出荷
入数:80本。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
六角ナット 3種 (ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (ユニクロメッキ)エスコ
240税込264
1袋(30個)
翌日出荷
入数:30個。並目ねじ。
材質規格3種表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
Rc 3/8"  45°エルボ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 45°エルボ(ステンレス製)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)ねじ径Rc3/8”
303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚 エスコ303x220mm クリアーホルダー クリア/20枚エスコ
750税込825
1冊(20枚)
翌日出荷
フタ付なので中身の脱落や汚れを防ぎます。くり返し使える粘着テープが本体側に付いていますので、出し入れの際、邪魔になりません。中身がすぐわかる透明度抜群のOPP製。透明度が高いのでデジタルプリントや写真の収容に最適。そのままコピーがとれるので便利。大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ
仕様●型番:AZ-975●規格:A4●サイズ(mm):303×220●入数:20枚●材質:OPPフィルム(静電気防止加工)
キャビネット トレー型 EA954DJシリーズ エスコキャビネット トレー型 EA954DJシリーズエスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷から4日以内出荷
R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコR 1/4"xR 1/4" ニップルエスコ
210税込231
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
510x440x 700mm プリンタースタンド エスコ510x440x 700mm プリンタースタンドエスコ
20,400税込22,440
1台
4日以内出荷
小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2