カテゴリ

  • 溶接用品(169)
  • メカニカル部品(41)
  • 作業工具(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 物流用品(25)
  • 機構部品(17)
  • 保管用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 安全用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 照明(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(1,562)
  • BIGM(丸山製作所)(832)
  • ニッサン(540)
  • ホンダ(534)
  • SMC(388)
  • スバル(368)
  • ミツビシ(357)
  • トヨタ(295)
  • YAMAHA(ヤマハ)(147)
  • 三菱(133)
  • ワルター(102)
  • サンエス(98)
  • タイテックス(97)
  • 旭精工(84)
  • 新ダイワ(78)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • StarTech.com(68)
  • スズキ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-31」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-31 用パンチセット エスコA-31 用パンチセットエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TA-31
替刃(軟鋼用/EA858A-31用) エスコ替刃(軟鋼用/EA858A-31用)エスコ
9,000税込9,900
1組
翌日出荷
EA858A-31用
替刃(EA762EB-29A、31A用・丸刃) エスコ替刃(EA762EB-29A、31A用・丸刃)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
EA762EB-29A、-31A用替刃。
材質刃:特殊鋼、袋:OPP、台紙・防錆紙:紙質量(g)8(自重1.5)寸法(Φ×mm)28×0.3切刃形状丸刃繰り返し・詰め替え対応
[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本) エスコ[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本)エスコ
1,200税込1,320
1パック
翌日出荷
材質PVC/PE/紙質量(g)14(1本)本体寸法(mm)375×9.8×3(H)パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)アズワン品番64-2264-86入数4本繰り返し・詰め替え対応
18mmx7.6m メンディングテープ(ディスペンサー付 エスコ18mmx7.6m メンディングテープ(ディスペンサー付エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.058長さ(m)7.6芯径(mm)25
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
A31 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコA31 ベンダーシュー(薄鋼管用)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539D-3
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,270税込4,697特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
銅管ソルダー エスコ銅管ソルダーエスコ(12件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2成分錫95%、アンチモン5%エスコ品番EA310B-5タイプ高強度質量(g/巻)500融点(℃)240
銀錫半田用フラックス エスコ銀錫半田用フラックスエスコ(2件のレビュー)
660税込726
1本(20mL)
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。 半田付不良を防ぎます。
種別半田付けエスコ品番EA310-2危険物の類別非危険物
チッソガス用調整器 エスコチッソガス用調整器エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx200g] 銀錫はんだエスコ(3件のレビュー)
8,570税込9,427
1個
当日出荷
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%エスコ品番EA310A-2融点(℃)221
1000mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ1000mmx100m 床面養生シート(静電防止)エスコ
7,470税込8,217
1個
当日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
ブルーエスコ品番EA911BA-31
Φ89mm/800A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/800A アースホルダー(マグネット式)エスコ
9,100税込10,010
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18質量(g)839許容電流(A)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
2,810税込3,091特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
57x30x12mm 小物箱 エスコ57x30x12mm 小物箱エスコ
45税込50
1個
当日出荷
エスコ品番EA508MA-31C材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)57×30×12内寸(mm)50×25×9
Φ89mm/250A アースホルダー(マグネット式) エスコΦ89mm/250A アースホルダー(マグネット式)エスコ
7,250税込7,975
1個
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。 中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17質量(g)794許容電流(A)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60使用磁石等方性フェライト磁石
950ml スプレーボトル エスコ950ml スプレーボトルエスコ
2,020税込2,222
1個
当日出荷
下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9エスコ品番EA115MA-31材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290危険物の類別非危険物
[EA315-1用] 下部絶縁カバー エスコ[EA315-1用] 下部絶縁カバーエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
EA315-1用絶縁下部カバー。
付属品カバー止めネジ×2本エスコ品番EA315-6材質樹脂寸法(mm)110×23×25(H)
ケーブルジョイント (雌) エスコケーブルジョイント (雌)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
[EA315-1用] 上部絶縁カバー エスコ[EA315-1用] 上部絶縁カバーエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
EA315-1用絶縁上部カバー。
付属品カバー止めネジ×1本エスコ品番EA315-7材質樹脂寸法(mm)60×24×17(H)
熔接ホルダー エスコ熔接ホルダーエスコ
6,550税込7,205
1個
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。 本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。 柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用公称断面積(mm2)50エスコ品番EA315-1材質スチール、プラスチック長さ(mm)235質量(g)435接続方式ねじ止式使用率(%)70使用棒径(mm)3.2~6.4
アースホルダー(マグネット切替式) エスコアースホルダー(マグネット切替式)エスコ(1件のレビュー)
7,080税込7,788
1個
当日出荷から翌日出荷
ケーブルジョイント (雄) エスコケーブルジョイント (雄)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
アースクリップ エスコアースクリップエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。 被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。 スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用最大挟み能力(mm)25電線接続方式ねじ止式エスコ品番EA315-2材質スチール全長(mm)約130質量(g)380
8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg) エスコ8.4x20mm 棒はんだ(2本/約1kg)エスコ
11,500税込12,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA311CY-1
150・220A/20m 溶接ケーブルリール エスコ150・220A/20m 溶接ケーブルリールエスコ
132,500税込145,750
1個
当日出荷
仕様ガイド板は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。寸法(mm)364(W)×360(D)×416(H)質量(kg)19許容電流(A)150・220型番EDS-2038電線長さ(m)(一次側)1.5(二次側)20ケーブルWTC38mm2×1芯
300x150x500mm 道具袋 エスコ300x150x500mm 道具袋エスコ
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質キャンバス生地エスコ品番EA925MA-31高さ(mm)500底寸法(mm)300×150
[2.0mmx500g] 銀錫はんだ エスコ[2.0mmx500g] 銀錫はんだエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA310A-5
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌々日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
AC100V/50-200℃ 溶接棒乾燥機 エスコAC100V/50-200℃ 溶接棒乾燥機エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA318ZD
19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ19.4x10x15mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-31材質
300A アースクリップ エスコ300A アースクリップエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
最大挟み能力(mm)25
500A ターミナルジョイント エスコ500A ターミナルジョイントエスコ
5,910税込6,501
1個
翌日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。 絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500付属品M8ナットエスコ品番EA315-20使用率(%)60適合ジョイントEA315-4
軟鋼用熔接棒 (2.0mm) エスコ軟鋼用熔接棒 (2.0mm)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。棒径(Φmm)2全長(mm)250エスコ品番EA318A-2容量(g)500
銅管ソルダー エスコ銅管ソルダーエスコ
5,530税込6,083
1巻
翌日出荷
高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。
成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
プロパン調整器 エスコプロパン調整器エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直結して、切断器や工事用減圧式バーナー等に使用できます。軽量・コンパクト。
材質本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅質量(g)750適合ガスプロパン一次側使用範囲(MPa)2.0以下二次側使用範囲(MPa)0.02~0.15標準流量(m3/h)4一次側圧力計(MPa)-二次側圧力計(MPa)0~0.25
300A 溶接ホルダー エスコ300A 溶接ホルダーエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
使用棒径(mm)3.2~6.4
AC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
使用率(%)30エスコ品番EA315GA
関連キーワード
...