カテゴリ

  • 溶接用品(90)
  • 作業工具(72)
  • メカニカル部品(22)
  • 物流用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 保管用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 作業服(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(1,474)
  • MAZDA(マツダ)(1,411)
  • BIGM(丸山製作所)(538)
  • ミツビシ(341)
  • トヨタ(224)
  • スバル(218)
  • ニッサン(189)
  • 三菱ふそう(119)
  • Panasonic(パナソニック)(114)
  • ホンダ(97)
  • Schutzinger(90)
  • MICROCHIP(75)
  • ファミリー・ライフ(65)
  • BOURNS(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • SKF(日本エスケイエフ)(52)
  • FYH(日本ピローブロック)(49)
  • 旭精工(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-33」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
アセチレンバーナー用ホース (両端金具付き) エスコアセチレンバーナー用ホース (両端金具付き)エスコ
8,020税込8,822
1個(1個)
8日以内出荷
適合EA330KT内径×外径(Φmm)5.0×12.0最高使用圧力(MPa)2ねじサイズM16×P1.5 (左ねじ)
溶接作業不燃シート (ハトメ付き) エスコ溶接作業不燃シート (ハトメ付き)エスコ
62,500税込68,750
1枚(1枚)
翌日出荷
用途溶接用シート・溶断用シート・建築工事用シート・電気工事用シート・炉前用シート・断熱カーテン・溶接用前l掛等に材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1寸法(mm)2900×2920質量(kg)6.5径(Φmm)ハトメ:12ハトメ数24連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
耐熱作業シート (不燃認定) エスコ耐熱作業シート (不燃認定)エスコ
4,490税込4,939
1枚(1枚)
翌日出荷
国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。
用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
サンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズ エスコサンディングクロス マジック式/5枚 EA809XXシリーズエスコ
2,870税込3,157
1式(5枚)
翌日出荷
マジック式、木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズエスコ
810税込891
1ケース
翌日出荷から翌々日出荷
※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
サドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズ エスコサドルバンド ステンレス鋼管用/10個 EA440BAシリーズエスコ
3,790税込4,169
1ケース(10個)
翌日出荷
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
ゴムべら エスコゴムべらエスコ
790税込869
1本(1本)
翌日出荷
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム材質(柄部)最高耐熱温度(℃)ゴム:80
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
30,800税込33,880
1個(1個)
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
[EA338R-3用] 替刃(1枚) エスコ[EA338R-3用] 替刃(1枚)エスコ
5,270税込5,797
1枚(1枚)
翌日出荷
EA338R-3用替刃。
厚さ(mm)0.5直径(Φmm)34.5
[EA338R-2用] 替刃(1枚) エスコ[EA338R-2用] 替刃(1枚)エスコ
4,260税込4,686
1枚(1枚)
翌日出荷
EA338R-2用替刃。
厚さ(mm)0.5直径(Φmm)25.5
162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤 エスコ162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤エスコ
390税込429
1個
3日以内出荷
活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。 すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。 魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。 消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。 ※冷凍室では使用しないでください。
仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5~6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用アズワン品番78-1142-77
トランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型 エスコトランシーバー[Bluetooth対応/防水・防塵型エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7Vアズワン品番68-1850-53
[L] 手袋 耐切創 エスコ[L] 手袋 耐切創エスコ
5,990税込6,589
1双
翌日出荷
手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 洗濯機で洗えます。(自然乾燥) MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。 ANSI規格 耐切創レベルA9
仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mmアズワン品番68-1811-28
3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/9個組 ホイールナット用インパクトソケットセットエスコ
32,100税込35,310
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:TONE●型番:A609T●差込角:3/4"●対辺(mm):アウターナット用(六角)32・33・35・38・41インナーナット用(四角)17・19・20・21(9個組)●全長(mm):75・66●総重量(kg):6.3●ケース(バッグ)サイズ(W×D×H/mm):370×160×125●中型~大型バス・トラックのアウターナット&インナーナット着脱に●無電解メッキ仕上アズワン品番67-4716-86
替刃 EA338BD用/1枚 エスコ替刃 EA338BD用/1枚エスコ
4,970税込5,467
1枚
3日以内出荷
仕様●EA338BD用替刃アズワン品番67-2994-49
2000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
21,800税込23,980
1個
3日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kgアズワン品番68-1810-56
2000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
EA334BF-1Y、BF-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):2×0.52×2.15(H)アズワン品番68-1810-58
1000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ1000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
EA334BE-1Y、BE-1G用フレーム
仕様●サイズ(m):1×0.52×2.15(H)アズワン品番68-1810-57
1000x2150mm 溶接作業フェンス エスコ1000x2150mm 溶接作業フェンスエスコ
19,400税込21,340
1個
3日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kgアズワン品番68-1810-55
ワークベンチ エスコワークベンチエスコ
115,900税込127,490
1台
8日以内出荷
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800天板厚さ(mm)32
モーターサイクルロック エスコモーターサイクルロックエスコ
4,580税込5,038
1本
翌日出荷
鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。
全長(mm)1800材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)ケーブル径(Φmm)10
プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコプラスチックパイプカッター ホースカッターエスコ
3,450税込3,795
1枚
翌日出荷
仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
9,810税込10,791
1丁
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
ホースカッター エスコホースカッターエスコ
11,700税込12,870
1丁
翌日出荷
直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20
パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット) エスコパイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
ブレードにバリ取り用のミゾ付き。
材質本体:アルミ合金 ブレード:スチール質量(g)320切断能力(mm)6~42サイズ(mm)190×17×95(H)
ダクトカッター エスコダクトカッターエスコ
25,700税込28,270
1丁
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート全長(mm)275質量(g)665刃長(mm)110切断能力(mm)幅4以下表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,600税込35,860
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]エスコ
3,010税込3,311
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
19,300税込21,230
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
軍手 純綿・小さめ/12双 エスコ軍手 純綿・小さめ/12双エスコ
1,250税込1,375
1ダース(12双)
翌日出荷
小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編みアズワン品番65-9250-03
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
35,700税込39,270
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-54
LANアダプター EA759GYシリーズ エスコLANアダプター EA759GYシリーズエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズ エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付/高耐久 EA334Cシリーズエスコ
33,400税込36,740
1枚
翌日出荷
耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
仕様●サイズ:1920×1920mm●厚み:1.2mm●材質:耐炎繊維織物(両面シリコンコーティング)●瞬間耐熱温度:1400℃●連続使用可能温度:300℃●色:グレー●ハトメ16個付(約400~500mm)●JIS A 1323 A種適合品アズワン品番65-9249-34
[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用 エスコ[USB Type-C] ドッキングステーション Surface用エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。アズワン品番65-9282-11
液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ液状ガスケット EA930TAシリーズエスコ
4,850税込5,335
1本
翌日出荷
脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・sアズワン品番65-9312-84危険物の類別非危険物
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42