621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般鋼材 粒度A36P サイズ150×16×15.88(穴径)mm 最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形A 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-36 形状31U 外径(Φmm)145.5 適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト) データム径(mm)140
1個
10,200 税込11,220
3日以内出荷


厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度2000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-200 適合材金属、木工
1セット(5枚)
680 税込748
当日出荷

1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度1000 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-100 適合材金属、木工
1セット(5枚)
495 税込545
当日出荷

外径(mm)205 厚さ(mm)19 穴径(Φmm)15.88 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-21
1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

外径(mm)125 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度36P 砥粒A エスコ品番EA818AX-1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン 長さ(m)10
1個
特価
3,490 税込3,839
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 シートサイズ(mm)230×280 基材Cw紙 砥粒CC 適合材金属、木工 接着剤R/R
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。 素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。 湿式・乾式両用。 手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
用途車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。 時計ケース等の金属研磨。 粒度360 寸法(mm)230×280 砥粒CC(炭化ケイ素) 適合材金属、木工
1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10種各5枚入り 車輪・金属などの塗装面全般の研磨に
仕様●粒度:#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000●サイズ:230×280mm●ケースサイズ:350(W)×270(D)×46(H)mm●砥粒:炭化ケイ素(CC)●基材:紙(Cw) アズワン品番65-2118-69
1セット(50枚)
5,270 税込5,797
当日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

1セット(5枚)ほか
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ。・圧着範囲:特小・小・中・大。・全長:242mm。ウォーターポンププライヤー。・全長:195mm。・最大開口:33mm。電工用ドライバー。・サイズ:(+)#2・(-)6mm。・軸長:各100mm。折り畳み式電工ナイフ。・刃材質:炭素工具鋼。・刃長:70mm。・全長:205mm。ワイヤーストリッパー。・1.6mm(2心・3心)。・2.0mm(2心・3心)。・全長:228mm。・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)。ペンチ。・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)。・全長:188mm。グラスメジャー。・テープ全長:1.5m。・テープ幅:12mm。第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。 入組点数8
1セット(1セット)
19,600 税込21,560
翌日出荷

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流20~1000A●最大入力電流:1000A連続●振幅確度(45~66Hz):±3%rdg. ±0.2%f.s.●測定可能導体径:Φ55mm以下 20×80mmブスバー●サイズ:100(W)×35(D)×224(H)mm●重量:600g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-91
1個
28,600 税込31,460
翌日出荷

1箱(200本)ほか
特価
609 税込670
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

出力電圧:交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。EA707A-30、-36に接続するにはEA707A-29が必要です。
仕様●定格1次電流:交流10~500A●最大入力電流:150A連続(10/20/50Aレンジ)400A連続(100/200Aレンジ)650A連続(500Aレンジ)●振幅確度(45~66Hz):±1.5%rdg. ±0.1%f.s.●測定可能導体径:Φ46mm以下●サイズ:78(W)×35(D)×188(H)mm●重量:420g●コード長:3m●EA707A-30、-36用 アズワン品番65-9271-90
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

セット内容:#180・320・600・1000・1500(各5枚入)。油紙を使用した定番製品。シャープな切れ味で優れた研削力。長寿命です。金属の下地から仕上げ研磨。プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
基材木材パルプ セルロース 砥粒炭化ケイ素Sic サイズ(mm)230×280
1セット
2,090 税込2,299
翌日出荷

粘着タイプ 家電コードに電話線、からまったコード類をスッキリ整理。
1パック(10個)ほか
325 税込358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨。湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。 粒度1200 サイズ(mm)230×280 エスコ品番EA366C-120 適合材金属、木工
1セット(5枚)
550 税込605
当日出荷

1セット
930 税込1,023
翌日出荷

1セット
210 税込231
翌日出荷

1セット
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1セット
2,520 税込2,772
翌日出荷

1セット
835 税込919
翌日出荷

マジック式 EA366FM-21~-30、EA366FL-23~-29用ハンドファイル
仕様●マジックテープ部サイズ:95×180mm●材質:木製、アルミ板●形状:カマボコ型(握り部) アズワン品番65-2118-74
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

仕様マジックテープ部サイズ:75×170mm 材質木製、アルミ板 アズワン品番65-2118-73
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1セット
1,880 税込2,068
翌日出荷

1セット
490 税込539
翌日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入) 粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500 基材木材パルプ、セルロース 砥粒C(炭化ケイ素) 研磨対象金属・プラスチック サイズ(mm)230×280 入数55枚
1セット(1セット)
5,570 税込6,127
翌日出荷

金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入) 寸法(mm)230×280 基材ラテックス系紙 砥粒C(炭化ケイ素) 入数50枚
1セット(1セット)
5,300 税込5,830
翌日出荷