無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
エスコ品番EA949NA-412
長さ(mm)12
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#36
直径(Φmm)20
質量(g)28
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~33400
アズワン品番64-7930-40
1本
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×168
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1袋(11個)
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
材質鉄(黒色クロメート)
仕様並目ねじ
サイズM4×12
頭部高さ(mm)1.5
穴の形状六角穴
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-412A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
キュキュット。中性。EA922KA-41用詰替え用食器洗剤。濃密泡で、パッと洗える!汚れ落ちを指先でキュッと実感!泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。まな板とスポンジの除菌効果があります。オレンジの香り。
用途野菜果物食器調理用具用スポンジプラスチック製まな板(除菌)
成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤
内容量(mL)詰替え用(1250)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
関連キーワード