カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(585)
  • 配管・水廻り設備部材(397)
  • 機構部品(354)
  • 空調・電設資材(103)
  • 建築金物(39)
  • 保管用品(21)
  • 物流用品(15)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 梱包用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(2,048)
  • MAZDA(マツダ)(1,032)
  • BIGM(丸山製作所)(343)
  • 黒田精工(241)
  • ミツビシ(227)
  • スバル(220)
  • X.A.M(176)
  • トヨタ(150)
  • ニッサン(106)
  • カワグレ(82)
  • 新ダイワ(73)
  • マキタ(54)
  • スズキ(52)
  • ホンダ(50)
  • ナブテスコ(44)
  • カクダイ(35)
  • FYH(日本ピローブロック)(35)
  • 旭精工(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-44」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,624件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用) エスコ充電電池(EA815LD-31~35A,-44,-45用)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
適合EA815LD-33、-35A、-35AS、旧EA815LD-31、-32、-34、-35、-44、-45用エスコ品番EA815LD-37Bバッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)7.4
みがき鋼板 エスコみがき鋼板エスコ(24件のレビュー)
2,140税込2,354
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ複合板 エスコアルミ複合板エスコ(13件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
NPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/2xF1/2インチ フレアーハーフユニオンエスコ
2,310税込2,541
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-44材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)68接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)46
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
平板。
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコΦ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)エスコ(4件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質アクリル透明外径(Φmm)3エスコ品番EA440DM-3全長(mm)1000
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,320税込1,452
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
サッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mm エスコサッシスペーサー 20枚簡易溶着×4個 27×10×50mmエスコ
540税込594
1セット(4個)
当日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5(1枚あたり)寸法(mm)27×50アズワン品番65-2126-82
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
フロアーバンド エスコフロアーバンドエスコ(2件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
作業効率重視のフロアーバンドナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用種類フロアーバンド材質スチール電気亜鉛メッキ
R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-122
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコNPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオンエスコ(2件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA442A-22材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
615税込677
1本
当日出荷
溝なし。角棒。
材質アクリル寸法(mm)10×10×500透明
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
銅管 エスコ銅管エスコ
3,650税込4,015
1組(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T全長(m)2肉厚(mm)1
910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(シルバー)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-34
320x 550x1mm アクリル板(乳白色) エスコ320x 550x1mm アクリル板(乳白色)エスコ
2,180税込2,398
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)320×550乳白色アズワン品番64-7849-76
85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ85x140x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
495税込545
1枚
当日出荷
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-26
10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ10x10x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
500税込550
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)10×10×500(L)質量(g)60アズワン品番64-2210-63
アルミ薄板(ロール巻) エスコアルミ薄板(ロール巻)エスコ
750税込825
1個
当日出荷
100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付 エスコ100x125x 1.6mm スチールプレート(ユニクロメッキ/ネジ穴付エスコ
475税込523
1枚
予約販売
穴径(Φmm)5アズワン品番64-7850-27
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
550税込605
1枚(1枚)
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ300x300x 5mm ポリアセタール板エスコ(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300アズワン品番64-2211-36
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌日出荷
20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ20x20x500mm ポリエチレン角材エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)170アズワン品番64-2210-58
180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
980税込1,078
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-71
8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ8x1000mm ポリプロピレン丸棒エスコ
675税込743
1個
当日出荷
エスコ品番EA441RA-8
フレアーアダプター エスコフレアーアダプターエスコ(6件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷から翌日出荷
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
1,270税込1,397特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
アクリル角棒 エスコアクリル角棒エスコ
680税込748
1本
当日出荷から翌日出荷
角棒
材質アクリル透明
フレアーアダプターセット エスコフレアーアダプターセットエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443Dケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)167×126×62
...