カテゴリ

  • 作業工具(908)
  • 切削工具(105)
  • 測量用品(土木/建設)(74)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 物流用品(25)
  • 梱包用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 電気材料(12)
  • 事務用品(10)
  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 農具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,319)
  • BIGM(丸山製作所)(323)
  • ミツビシ(225)
  • RS PRO(222)
  • トヨタ(141)
  • ハンマーキャスター(124)
  • SMC(116)
  • ニッサン(110)
  • スバル(103)
  • ホンダ(74)
  • ユーエイキャスター(74)
  • スリーピース(55)
  • 三木プーリ(46)
  • TRUSCO(37)
  • 日東工業(37)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(35)
  • マキタ(33)
  • 三菱ふそう(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-58」の検索結果

1,272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハクソー エスコハクソーエスコ
1,570税込1,727
1本(1本)
3日以内出荷
250mmブレード24山付き。アルミハンドル。250・300mmブレード用。
全長(mm)210適合替刃EA582-18、-24、-32、C-18、C-24、C-32
カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)エスコ
805税込886
1個(1個)
3日以内出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
ケーブルカッター (スプリング付き) エスコケーブルカッター (スプリング付き)エスコ
9,110税込10,021
1丁(1丁)
翌日出荷
銅・アルミケーブル用。スプリング入りのためバネの力で刃が自動的に開き、片手で連続作業が可能になります。自動ロック機構採用。スクリュージョイントは調節可能です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。片手で簡単に作業できます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
全長(mm)165質量(g)254切断能力(mm)Φ15 (50)ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)54~56
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
8,080税込8,888
1セット(1セット)
翌々日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm、・M18~M24 / 86mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容6本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)560
スクリューエキストラクター エスコスクリューエキストラクターエスコ
6,750税込7,425
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:適合サイズ / 全長、・M3~M6 / 51mm、・M6~M8 / 58mm、・M8~M11 / 65mm、・M11~M14 / 72mm、・M14~M18 / 79mm。頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターセットです。折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 溝が細かく鋭いエッジで、取り外すボルトにしっかりグリップします。 プラスチックケース付き。
セット内容5本組材質クロムバナジウム鋼質量(g)530
墨糸ホルダー エスコ墨糸ホルダーエスコ
2,440税込2,684
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。
使用温度(℃)上限:80表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm)材質(磁石)ネオジウム
ガイドバー エスコガイドバーエスコ
9,310税込10,241
1個(1個)
翌日出荷
仕様ガイドバー適合機種ES-3035、ES-3135
手袋 (薄手・綿) エスコ手袋 (薄手・綿)エスコ
1,950税込2,145
1袋(12双)
翌日出荷
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し材質綿(スムス)厚さ(mm)0.7入数(双)12機能吸汗性
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
28,000税込30,800
1組
翌日出荷
990mm ライトダスター EA928ABシリーズ エスコ990mm ライトダスター EA928ABシリーズエスコ
43,800税込48,180
1箱(100枚)
翌日出荷
塩ビ不使用
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコパイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズエスコ
10,300税込11,330
1本
翌日出荷
ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面) エスコ[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)エスコ
13,300税込14,630
1本(1本)
翌日出荷
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光材質PVC(ポリ塩化ビニル)サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm質量(g)800消費電力(W)50全長(m)5定格電流(A)0.54最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45光源昼白色LED色温度5000K寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-10~40エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100連結数(可能台数)10本(50mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110明るさ(Lm)5000防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83
[収納式] 刃折器 エスコ[収納式] 刃折器エスコ
680税込748
1個(1個)
翌日出荷
ボディは耐溶剤性なので、油分などの付着物をシンナーなどで洗浄することもできます。※浸け置きはしないでください。
材質ガラス繊維入りPOM樹脂寸法(mm)43.2×31.6×140.5適合替刃大型刃:18mm 中型刃、中ロング刃:12.5mm ロング刃、小型刃:9mm
スマートフォン・タブレット用AC充電器 エスコスマートフォン・タブレット用AC充電器エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品アズワン品番67-4720-12
104x92x19mm チョークケース エスコ104x92x19mm チョークケースエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
窓付きなので中身が見えます。 転がり止め付 ※チョークは別売です。
仕様●適合チョークサイズ:Φ11.2×63.5mm●収納本数:8本●サイズ:104×92×19mmアズワン品番67-5287-12
279mm モルタル用ゴテ エスコ279mm モルタル用ゴテエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
手に馴染みやすいソフトハンドル
仕様●材質:刃/焼入れ焼戻し炭素鋼柄/人間工学に基づいた柔らかく握りやすいハンドル●サイズ(W×D×H)mm:435×145×105●なで面サイズ:279×145mm●重量:525gアズワン品番68-1824-95
絶縁ワイヤーストリッパー エスコ絶縁ワイヤーストリッパーエスコ
12,800税込14,080
1丁
翌日出荷
1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
絶縁ケーブルカッター エスコ絶縁ケーブルカッターエスコ
12,300税込13,530
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。銅・アルミケーブル用(スチールワイヤーの切断はできません)。
洗面器 エスコ洗面器エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
Ag+抗菌加工。清潔さにこだわったスタンダードタイプ。
強力型ピンバイス エスコ強力型ピンバイスエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE全長(mm)102
断熱材カッター エスコ断熱材カッターエスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
発泡スチロール、発泡断熱材、ロックウール等に。特殊な波刃加工で切り屑が出にくい。ビニールケース付。日本製。
ワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付) エスコワイヤーストリッパー(自動調整/カッター付)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
AWG24-5。自動調整式。ケーブル長さ調整可能(5~25mm)なストッパー付。必要な断面積に合わせて自動調節されるため、手動での調整が不要です。安全ロック付(収納時)。落下防止具取付穴付。
ワイヤーストリッパー(ばね付) エスコワイヤーストリッパー(ばね付)エスコ
4,280税込4,708
1丁ほか
翌日出荷
プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。
ワイヤーストリッパー(調整付) エスコワイヤーストリッパー(調整付)エスコ
930税込1,023
1組(1個)
翌日出荷
連続作業の際に、ストリップ長を均一にする調整式ストッパー(6.0~18.0mm)。
ユーティリティーナイフ エスコユーティリティーナイフエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして関連資料取扱説明書(0.22MB)
ラインパウダー エスコラインパウダーエスコ
2,950税込3,245
1袋
翌日出荷
無害 炭酸カルシウム99.1%。防湿袋。従来の消石灰に比べ、風による飛散が少なく皮膚や目への接触による火傷も心配ありません。固まりにくいので長期保存が可能です。
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
ハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソー エスコハクソーフレーム・バイメタルハンドソー・ミニクソーエスコ
2,690税込2,959
1パック(10枚)
翌日出荷
良く切れるハイスピード鋼バイメタル製です。折れにくいため、きわ切りもできます。ステンレス・鉄の切断に適しています。バイメタル構造により、刃を破損させることなく柔軟に曲げることができます。独自の刃先形状で刃の欠けを防ぎ長寿命。折れにくいバイメタルブレード。刃先硬度はHRC64~66。
用途厚鋼用
ハクソーフレーム エスコハクソーフレームエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
フックカッター エスコフックカッターエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
ダイヤモンドバー エスコダイヤモンドバーエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
硬質材料の削り出しに適しています。翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の繊細で細やかな作業に最適。平面や曲面の加工はもちろん、ストップカットやVカットにも対応でき、45°に保持して、先端でフラットな底面の切込みや溝彫り、フラットなサイドカットやVカットも実現可能。
軸径(Φmm)2.4粒度#126最大回転数(min-1[r.p.m])25000刃径×刃長×全長(mm)4.8×10×45
スクレープカッター(チタンブレード) エスコスクレープカッター(チタンブレード)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ) エスコケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)エスコ
8,860税込9,746
1丁
翌日出荷
開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
本体刃1枚付属。
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ) エスコカッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
オートロックタイプ。刃3枚付。ソフトグリップで疲れにくい。カッターナイフ本体と替刃の適合について:各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
カッターナイフ替刃(ケース付) エスコカッターナイフ替刃(ケース付)エスコ
335税込369
1箱(10枚)
翌日出荷
大型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。切れ味重視の鋭角研磨。プラケース包装の10枚入り。腰袋やベルトなど、様々なものに挟み込めるクリップ付ケース付属。
カッターナイフ替刃 エスコカッターナイフ替刃エスコ
1,590税込1,749
1箱(20枚)
翌日出荷
切れ味重視の鋭角研磨。刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。プラケース包装の20枚入り。
...
za-50t特集
  • おすすめ人気ランキング
  • za-50t