カテゴリ

  • 測定用品(298)
  • 電気材料(53)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 物流用品(29)
  • 安全保護具(24)
  • 作業工具(19)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(13)
  • 研磨材(13)
  • 事務用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 照明(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • MAZDA(マツダ)(2,248)
  • SMC(1,954)
  • ニッサン(1,220)
  • ホンダ(930)
  • トヨタ(607)
  • ミツビシ(432)
  • RS PRO(431)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • 黒田精工(205)
  • スバル(167)
  • ハンマーキャスター(138)
  • 入間川ゴム(103)
  • ユーエイキャスター(91)
  • Schutzinger(90)
  • スズキ(89)
  • ノーブランド(89)
  • TRUSCO(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-70」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚 エスコ70x 50mm ポリ袋 チャック付/100枚エスコ
450税込495
1箱(100枚)
当日出荷
フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。
仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:A-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品アズワン品番65-9315-67関連資料RoHS(0.05MB) SDS日本語(0.08MB)
マグネットアダプタ EA707Aシリーズ エスコマグネットアダプタ EA707Aシリーズエスコ
7,200税込7,920
1セット
翌日出荷
電圧コード先端に装着、Φ11mm、M16なべねじに対応。マグネット部分の直径はΦ11mmです。
仕様●全長:66mm●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:CATⅣ/1000V●定格電流:2A●EA707A-30、-36用●黒・赤のセットアズワン品番65-9272-07
気体用温度センサー エスコ気体用温度センサーエスコ
10,800税込11,880
1本
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)アズワン品番65-9271-71
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,090税込1,199
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
ワニ口クリップ (黒) エスコワニ口クリップ (黒)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-40プラグ径(Φmm)4
6-36V DC検電器 エスコ6-36V DC検電器エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
エスコ品番EA707DC-8
ワニ口クリップ (大口径/赤) エスコワニ口クリップ (大口径/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-16プラグ径(Φmm)4
高圧活線接近警報器(キュービクル作業用) エスコ高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)エスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様防滴構造サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm電源CR1620電池×1個(付属)定格電圧AC6600V音量65dB以上周波数50/60Hz共用
モンジュ液 (刷毛付き) エスコモンジュ液 (刷毛付き)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
内容量(mL)(ハケ付き)100危険物の類別非危険物
(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
ワニ口クリップ (赤) エスコワニ口クリップ (赤)エスコ
935税込1,029
1個
当日出荷
全長(mm)82.2質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20アズワン品番64-7909-41プラグ径(Φmm)4
デジタル真空計 エスコデジタル真空計エスコ
44,000税込48,400
1台
当日出荷
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)測定範囲0~20000ミクロン電源単3電池×2本(付属)精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)アズワン品番64-2255-72
ワニ口クリップ(黒) エスコワニ口クリップ(黒)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-08プラグ径(Φmm)4
クランプメーター(ミニ) エスコクランプメーター(ミニ)エスコ
12,500税込13,750
1台
当日出荷
仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)測定範囲(A)30/300アズワン品番64-7909-59使用回路電圧AC600V以下最小分解能0.01A
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9
24-1000V ACポケット検電器 エスコ24-1000V ACポケット検電器エスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷
エスコ品番EA707D-29
-50℃/+300℃  デジタル温度計 エスコ-50℃/+300℃ デジタル温度計エスコ
6,240税込6,864
1個
当日出荷
エスコ品番EA701MA-1関連資料取扱説明書(0.14MB)
-30℃/+400℃ 放射温度計 エスコ-30℃/+400℃ 放射温度計エスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA701X-1
ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコワニ口クリップ (大口径/黒)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
全長(mm)92質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5アズワン品番64-7909-15プラグ径(Φmm)4
リーククランプテスター エスコリーククランプテスターエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA708LC
100-200V 検電器(アースチェック付) エスコ100-200V 検電器(アースチェック付)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D
硬度チェック(6本) エスコ硬度チェック(6本)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA706V
電磁波測定器 エスコ電磁波測定器エスコ
33,000税込36,300
1個
当日出荷
エスコ品番EA703G-1測定周波数範囲(Hz)30~300
ワニ口クリップ(赤) エスコワニ口クリップ(赤)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11アズワン品番64-7909-09プラグ径(Φmm)4
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400特性防水
可燃性ガス検知器 エスコ可燃性ガス検知器エスコ
60,700税込66,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA702GR
0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ0.8-200mm超音波厚さ計エスコ
104,200税込114,620
1個
翌日出荷
仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm電源単3電池×2本(別売)測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)測定単位mm
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
-33/+220℃ 放射温度計 エスコ-33/+220℃ 放射温度計エスコ(1件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-18
-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計 エスコ-50/1300℃ 熱電対デジタル温度計エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701AB-10
リード棒(EA709D-10・ 11用) エスコリード棒(EA709D-10・ 11用)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709S-1
テスター用リード棒 エスコテスター用リード棒エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA707NA-2
モンジュ液 エスコモンジュ液エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
探知箇所に少量液を塗るだけで僅かな漏れでも泡が立ちます。強力な起泡性があり塗膜の強度、検知能力は、JIS Z2329に適合しています。中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。
内容量(L)3.6危険物の類別非危険物
テストリード棒 エスコテストリード棒エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA709S-2
電磁波測定器(3磁界) エスコ電磁波測定器(3磁界)エスコ(1件のレビュー)
46,400税込51,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA703G-2測定周波数範囲(Hz)30~300
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)アズワン品番64-7909-25IP等級IP40
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32
-50/ +150℃ デジタル温度計 エスコ-50/ +150℃ デジタル温度計エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701B-1
...