カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(96)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • トヨタ(20)
  • ニッサン(18)
  • 住友重機械工業(17)
  • スバル(16)
  • TRACO POWER(16)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](13)
  • ミツビシ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • SMC(9)
  • CKD(9)
  • 中部コーポレーション(9)
  • 日本バルカー(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • TOA(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-84-1」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
バンドソー EA841XRシリーズ エスコバンドソー EA841XRシリーズエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-7
1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-6
1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-4
1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-2
1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-1
14山 バンドソー(5本) エスコ14山 バンドソー(5本)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-3
10山 バンドソー(5本) エスコ10山 バンドソー(5本)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-2
8山 バンドソー(5本) エスコ8山 バンドソー(5本)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-1
1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-3
18山 バンドソー(5本) エスコ18山 バンドソー(5本)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-4
バンドソー(平板式/軽量) エスコバンドソー(平板式/軽量)エスコ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。
質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,430税込10,373
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730山数14/18アズワン品番64-7939-81入数3本
1770x12.7mm/10/14T メタルバンドソー(5本) エスコ1770x12.7mm/10/14T メタルバンドソー(5本)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-16
1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-13
1770x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1770x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-15
1625x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1625x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-12
900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本) エスコ900x12.5mm/14T バンドソー替刃(3本)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XD-18
900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,940税込10,934
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:900山数14/18アズワン品番64-7939-84入数3本
835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,940税込10,934
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:835山数14/18アズワン品番64-7939-83入数3本
733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本) エスコ733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)エスコ
9,430税込10,373
1箱(3本)
翌日出荷
材質刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造寸法(mm)幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:733山数14/18アズワン品番64-7939-82入数3本
1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-11
1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-10
900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本) エスコ900x12.5mm/18T バンドソー替刃(3本)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XD-14
バンドソー(チェーン式) エスコバンドソー(チェーン式)エスコ
181,000税込199,100
1台
翌日出荷
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
[EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 10T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15B
[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 18T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15D
[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15C
[EA841XG-15,-17用]  8T バンドソー鋸刃(5本) エスコ[EA841XG-15,-17用] 8T バンドソー鋸刃(5本)エスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XG-15A
1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
22,200税込24,420
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA841XH-17
AC100V/360W ロータリーバンドソー エスコAC100V/360W ロータリーバンドソーエスコ
367,100税込403,810
1台
11日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85
サインスタンド(両面用) エスコサインスタンド(両面用)エスコ
645税込710
1個
当日出荷から翌日出荷
両面用スタンド アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷から8日以内出荷