「a-mt6」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz
材質プラスチック、ガラス
質量(g)588
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5
解像度1920×1200
使用CPUMediatek MT6769 8コア
バッテリー容量(mAh)7100
端子Type-C 3.5mm
画面サイズ10.1 "
画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万
BluetoothBuetooth(R)5.0
Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac
容量(GB)メモリ:4
ストレージ64GB
1台
¥57,200
税込¥62,920
3日以内出荷
普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
用途普通火災による初期消火
使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。
材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン
質量(g)1060
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩
液性アルカリ性
保証期間6年
サイズ(mm)83×202(H)
薬剤量(mL)800
1本
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
関連キーワード