「a-464」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。
材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ
全長(mm)55
使用温度範囲(℃)250以下
接続方式ねじ込み
最高許容圧力(MPa)3.2
許容温度(℃)最高250
ねじサイズG1/2
1個
¥5,720
税込¥6,292
当日出荷
エスコ品番EA464AC-4
使用温度範囲(℃)255以下
接続方式ねじ込み式
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)12
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7929-59
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
付属品ネジ×2本
材質本体:高密度ポリエチレン、ポケット:塩ビ
寸法(mm)本体:488×464×88、ポケットサイズ:322×430
質量(kg)0.8
アズワン品番65-2308-28
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。
用途EA164F-1、-2、-86、-86B、-814、FA-175~-330、FB-22~-46、-201~-222、FC-22~-46、-101~-120、FD-35~-41B、FE-17~-21、FG-55~-70、FH-19~-32、-110~-122、-151~-154、FK-35~-41B(旧)EA164FJ-38~-41C用。
リング内径(Φmm)45
差込角(inch)1(適合)
入数(個)5
1袋(5個)
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
関連キーワード