「a軸付き砥石」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

エスコ品番EA819HW-52 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#100 直径(Φmm)50 高さ(mm)25 砥粒アルミ酸化物 回転数19100rpm(最大)
1個
945 税込1,040
当日出荷

小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。
用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨 仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B) アズワン品番65-2229-29
1台
9,930 税込10,923
翌日出荷