「a&d」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22、-31、-32、-33、-34、-35、-36、-37、-38、-39、-40、-41
コード長さ(m)約1.5
入力電圧(V)100~240/Aプラグ
定格出力DC12V/1A
アズワン品番65-2168-49
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
付属品インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル
適合機種EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41
質量(g)約470
タイプミニプリンタ
電源ACアダプター(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)約1.62×2.4((5+1)×8)
印字方式インパクト式ドットマトリクス
印字速度約2.5行/秒
アズワン品番65-2167-96
紙幅(mm)57.5
文字数【印字】24文字/行
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)
表示1999カウント液晶表示
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)
使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)
ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定
動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期2~3回/秒
最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
アズワン品番64-7909-18
最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
エスコ品番EA995AD-47
材質ポリエチレン
入数(枚)30
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
粘着
材質PVCステッカー
取付け方法シール
表示内容医薬用外劇物
設置場所屋内
ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー
取付け方法シール
表示内容開放厳禁
設置場所屋内
全長(mm)215
エスコ品番EA928AD-1
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
幅(mm)(穂先)130
寸法(mm)(ちりとり)160×220
タイプ手ほうき
毛丈(mm)85
商品タイプホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm
付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)
表示1999カウント 液晶表示
アズワン品番65-2167-10
1台
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
エスコ品番EA727AD-6
ちりとりが自立するので便利
材質塗装鋼板
エスコ品番EA928AD-25
質量(kg)1
使用時寸法(mm)30×340×685
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
エスコ品番EA727AD-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。
収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
付属品センサープローブ、単3電池×6本、収納ケース
寸法(mm)約68(W)×45(D)×177(H)、センサー:Φ12×250~950
測定範囲(23±5のとき)、◆風速:、0.20~5.00m/s(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0m/s(分解能:0.1m/s)、0.70~18.00km/h(分解能:0.01km/h)、18.0~72.0km/h(分解能:0.1km/h)、【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】、※a=0.1m/s、0.3km/h、F=full scale(フルスケール)、◆風量(1分間あたりの風量):、0~45000m3/min(分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による))(面積範囲:0.001~30.000m2)、◆温度:、0~+50(分解能:0.1)(精度:±0.8)
質量(g)本体:約380(電池含む)、センサー:約125
電源単3×6本(付属) または、ACアダプター(別売)
コード長さ(m)約1.2~1.9
表示液晶表示、バックライト付
電池寿命(時間)通常測定時:約35(風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時)
使用温湿度範囲0~+50℃、85%RH以下、(但し、結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、85%RH以下(但し、結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-120
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)50
寸法(横×縦)(mm)320×380
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
エスコ品番EA727AD-18
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz
付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET
寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
質量(g)約93(電池含まず)
電源9V電池(6F22)×1個(付属)
精度±(0.1rdg+2digits)
表示LCD表示、5桁
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
測定距離5~30cm(非接触測定時)
保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
アズワン品番65-2167-50
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-12
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-11
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-15
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-19
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
仕様ブレーキ付
車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車)
車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付)
材質(荷台)アルミ合金
1台
¥108,900
税込¥119,790
当日出荷
エスコ品番EA995AD-49
材質ポリエチレン
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。
通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリー
エスコ品番EA355AD-1
種別エプロン
材質ポリプロピレン不織布
寸法(cm)78.5×119.5
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA727AD-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ