33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質SUS304 ねじサイズR(PT)3/8” エスコ品番EA141A-117 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)6
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄 溝の形B 溝数2 仕様2本溝 エスコ品番EA968A-117 形状10U 外径(Φmm)231 適合ベルトB・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm)224
1個
21,700 税込23,870
3日以内出荷

必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。 ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。
ストラップ色グリーン 付属品ストラップ(80cm)、リール付(60cm) エスコ品番EA956VA-117 材質再生ポリカーボネート樹脂 タイプハード カードサイズ(mm)54×86
1個
630 税込693
欠品中

1袋
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

用途ステンレス用 粒度♯120 穴径(Φmm)15(16) 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニウム 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 入数1枚
1枚
565 税込622
翌日出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-39
1箱(4個)
505 税込556
翌日出荷

無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-87
1セット
16,700 税込18,370
翌日出荷

材質ステンレス、スーパークロマックス鋼 全長(mm)430 刃長(mm)180 柄長さ(mm)360 アズワン品番64-7906-74
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)40 対辺(mm)17 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-29
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

1個ほか
20,000 税込22,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LC-117A ねじの呼びW3/8
1個
365 税込402
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

使用場所排水口まわり エスコ品番EA109CF-125 寸法A(mm)117 寸法・サイズ(mm)ブラシ:50×117×125 材質(ブラシ部)スチールワイヤー 寸法D(mm)250 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)63 寸法B(mm)50 寸法C(mm)125
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷

EA949HA-116・-117用。
材質鉄(ニッケルメッキ) 外径×高さH(Φmm×mm)17×2.5 入数(個)4 ねじサイズM6
1袋(4個)
220 税込242
翌日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷

仕様●呼び番号MUCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、A/31、J/117、N/16、A1/10、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-71
1個
22,000 税込24,200
8日以内出荷


材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●呼び番号UCF形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):L/117、A/34、J/92、N/14、A1/16、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-03
1個
4,140 税込4,554
8日以内出荷

コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断 仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード アズワン品番65-2221-54
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

1台
14,700 税込16,170
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)