81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷


二面幅(mm)19×22 エスコ品番EA685A-13.5 商品構成単品
1個
910 税込1,001
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-135 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)14
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン 長さ(m)100
1巻
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)5 使用荷重(kg)50 材質(ベルト)ナイロン アズワン品番64-2294-69
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用 アズワン品番65-5664-38
1冊
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状丸型 全長(mm)212 刃幅(mm)13.5 アズワン品番64-7875-11
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
1個
730 税込803
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA940DA-135 種類非照光式 ボタン形状 端子形状はんだ端子/タブ端子 ボタン色 動作方式モメンタリ
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷


結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン ブルー 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ビスM4 取付穴径(mm)4.3
1袋(20個)
1,420 税込1,562
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,500 税込87,450
翌日出荷

布張り(ポリエステル布) 大型(A3対応)メモ台仕様 メモ台は出入りしやすい回転機構付き ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き 出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
1脚
62,800 税込69,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60 耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60 耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30 アズワン品番64-7861-99 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
1個
430 税込473
翌日出荷

スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。 EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE エスコ品番EA928AK-35 質量(g)198 タイプハード 毛丈(mm)28 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)85×205
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-17 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
565 税込622
当日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
415 税込457
当日出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードポリカーボネート エスコ品番EA800E-64 寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
870 税込957
当日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート エスコ品番EA800AR-16 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
510 税込561
当日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm 質量(g)24 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-19
1個
280 税込308
欠品中

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-18 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65 質量(g)34
1個
590 税込649
当日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
形状二眼 レンズ色クリア 寸法A(mm)135 寸法D(mm)40×90 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個(1個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-96 寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
1個
925 税込1,018
当日出荷

軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め) 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm 質量(g)24 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-20
1個
369 税込406
当日出荷

機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート エスコ品番EA800AR-37 寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
845 税込930
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 エスコ品番EA720JP-135A
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

戸当たりを取付できない扉に最適です。 面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。 開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。 取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46 材質SUS304 全長(mm)312~549 寸法A(mm)135~180 寸法B(mm)455~500 開き角度(度)80~100 適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-85 寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
1個
749 税込824
当日出荷

寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70 レンズ色クリアー
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに 仕様ヘッド硬度:HDD 55° 材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄 寸法(mm)頭径:33、全長:280 使用温度(℃)4~80 適合ヘッドEA575WS-35 アズワン品番64-7873-14 全質量(g)540
1本
3,230 税込3,553
当日出荷


長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-22
1個
675 税込743
翌日出荷

小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm ブラック 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-48
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷