カテゴリ

  • 機構部品(27)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 安全保護具(11)
  • 切削工具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,922)
  • MAZDA(マツダ)(560)
  • スバル(339)
  • トヨタ(108)
  • タンガロイ(98)
  • 新ダイワ(77)
  • SIEMENS(70)
  • イスカル(65)
  • 三木プーリ(64)
  • 京セラ(59)
  • 三菱マテリアル(58)
  • 住友電工ハードメタル(58)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ミツビシ(51)
  • Festo(50)
  • 日東工業(48)
  • サンドビック(46)
  • ナブテスコ(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-160」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A160 スタンダード Vベルト エスコA160 スタンダード Vベルトエスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-160種類Vベルト規格A160
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,870税込2,057
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
295税込325
1袋(2個)
翌日出荷
軸用。
材質
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
114x89x19mm L型連結金具(スチール製) エスコ114x89x19mm L型連結金具(スチール製)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-160A
角サドル エスコ角サドルエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SPHC (電気亜鉛メッキ)ねじ穴(Φmm)5
60mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ60mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)エスコ
81,100税込89,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642LA-160
160mm 平 ロングノーズプライヤー エスコ160mm 平 ロングノーズプライヤーエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズエスコ品番EA537LA-160
強粘着メモ エスコ強粘着メモエスコ
345税込380
1パック
翌日出荷
セット内容:ネプチューンブルー×2個、アクア×2個、アップルグリーン×2個(各75×25mm)。枚数 各色30枚。EA762GA-143、-148詰替用付箋詰替用付箋。強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)。
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
仕様●周波数:60Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100アズワン品番65-9249-52
160mm 固定金具付キャスター エスコ160mm 固定金具付キャスターエスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
プレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
M10x160mm スタッドボルト エスコM10x160mm スタッドボルトエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GA-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法B2(mm)100寸法B1(mm)13
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
310税込341
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-160材質本体、車輪:ナイロン質量(g)154車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
77,700税込85,470
1脚
翌日出荷から8日以内出荷
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品質量(kg)16.9車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)座高(mm)400~490サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)脚幅(mm)640グリーンマーク認定
[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パック エスコ[EA922JE-1A用] 160ml 詰替パックエスコ
380税込418
1個
当日出荷
スプレーして水で流すだけのこすり洗い不要タイプ。 人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香り。
商品タイプスプレーエスコ品番EA922JE-1BA種別EA922JE-1A詰め替え用質量(g)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×50液性中性
100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚) エスコ100x2mm/AC60フレキシブル砥石(5枚)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC60穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
160mm ペンチ エスコ160mm ペンチエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682AA-160
160mm ラジオペンチ エスコ160mm ラジオペンチエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
全長(mm)160先端先長バネ無しエスコ品番EA537KA-160
水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズ エスコ水中ポンプ 雑排水用/オート AC100V /32mm EA345PAシリーズエスコ
39,100税込43,010
1台
翌日出荷
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
材質樹脂寸法(mm)203×176×376(H)質量(kg)6.0(ケーブルは除く)出力(W)150電源(V)単相100口径(Φmm)32全揚程(m)5(吐出量0.08m3/分)、2(吐出量0.15m3/分)吐出量(L/min)80使用液汚水
角サドル (ステンレス製) エスコ角サドル (ステンレス製)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質SUS304ねじ穴(Φmm)5
6mm罫線A6手帳(160ページ) エスコ6mm罫線A6手帳(160ページ)エスコ
630税込693
1冊
翌日出荷
無線綴じ製本
仕様●罫:6mm×21行●サイズ:A6●中紙枚数:160枚●表紙材質:発泡塩ビ●カラー:ブラックアズワン品番65-2194-20
160mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ160mm ユニバーサル2本爪プーラーエスコ
44,900税込49,390
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA500AA-160
[EA539P-20・21用] パンチャーヘッド エスコ[EA539P-20・21用] パンチャーヘッドエスコ
88,800税込97,680
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mmアズワン品番65-2141-73
電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズ エスコ電話機増設子機(EA864BD-160B,-280A用) EA864BDシリーズエスコ
14,100税込15,510
1台
翌日出荷
仕様●【EA864BD-160B、EA864BD-280A用】増設子機●仕様:増設子機●カラー:ホワイト●サイズ:子機/49(W)×25(D)×173(H)mm 充電台/73(W)×90(D)×47(H)mm●重量:子機/140g(電池パック含む)充電台/155g●連続通話時間:約10時間●充電時間:約10時間●待受時間:約150時間●使用可能距離:約100m/見通し距離アズワン品番65-9306-39
保護メガネ エスコ保護メガネエスコ
325税込358
1個
翌々日出荷
ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
レンズ色クリアー
160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個) エスコ160mm キャスター・3輪(EA520FD-1用/2個)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
EA520FD-1用3輪キャスター
エスコ品番EA520FD-102車輪径(Φmm)160
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
14,400税込15,840
1本
8日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
保護めがね(x1.5ルーペ付) エスコ保護めがね(x1.5ルーペ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
当日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)1.5アズワン品番64-7923-25
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-23質量(kg)0.9全長(m)2破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25質量(kg)1.2長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
保護めがね(x2.5ルーペ付) エスコ保護めがね(x2.5ルーペ付)エスコ(1件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2.5アズワン品番64-7923-27
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
3,140税込3,454
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-27質量(kg)1.9長さ(m)5全長(m)5破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-21質量(kg)0.6長さ(m)1全長(m)1破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-29寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12
カッティングマット(折畳み式) エスコカッティングマット(折畳み式)エスコ
1,490税込1,639
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
保護めがね(超強力曇り止め) エスコ保護めがね(超強力曇り止め)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
CSA Z94.3準拠。99.9%UVカット。ANSI Z87.1規格に適合。調整可能なノーズパッド付。高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】。きず防止コーティング。特許を取得したサイクロン式通気孔付。
レンズ色クリアサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:115、D:40×90
保護めがね(x2.0ルーペ付) エスコ保護めがね(x2.0ルーペ付)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
ルーペ機能付のスタイリッシュなデザインの保護めがね
寸法(mm)めがねサイズ:A:125mm、B:160mm、C:130mm、D:40×70mm質量(g)27レンズ色クリア倍率(倍)2アズワン品番64-7923-26
M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-9寸法A(mm)160寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12