エスコ品番EA758ZP
セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)
種類銅つめ付ヒューズセット
定格電圧(V)250
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55
形状SD-243B
電流(A)3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53
形状SD-241B
電流(A)1
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-52
形状SD-2405B
電流(A)0.5
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51
形状SD-2403B
電流(A)0.3
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200
2次電圧(V)0-6-9-12-24
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54
形状SD-242B
電流(A)2
絶縁種別E
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)210
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-82
1個
¥3,610
税込¥3,971
3日以内出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-62
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-39
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3.5
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-41
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-37
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体圧縮空気
質量(g)600
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)AC200
材質(シール)NBR
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)2.1(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-96
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)430
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-45
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)350
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)25(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-43
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
対応冷媒種別R134a
エスコ品番EA994M-200A
危険物の類別非危険物
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)
質量(g)850
タイプインチ
適合チューブなまし銅管用
フレア角度(°)45
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
ウレタン敷(取外し不可)
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●材質:スチール●サイズ:240(W)×95(D)×150(H)mm
アズワン品番68-1810-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用
ケーブル長(m)10
許容電流(A)(連続)105
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-10
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル接続方法ネジ止式
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●重量(g):995●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止●ピンブラケット構造●アルミ合金の4穴バー
アズワン品番65-9247-76
1個
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●フレア角度:45°●材質:アルミ合金●重量(g):700●アルミ合金の4穴バー●誰でも正確なフレア加工ができるツラ出しアタッチメントを標準装備
アズワン品番65-9247-75
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
アズワン品番65-9247-74
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
ゴムカバー付
用途200A溶接機用
ケーブル接続方法ネジ止式
仕様ケーブルジョイント(オス/メス)
エスコ品番EA315AJ-20
長さ(mm)200
質量(g)300
ケーブル長(m)20
許容電流(A)(連続)105
シース厚(mm)2.3
適合ケーブルサイズ(mm2)200A用WCT:22
ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3.6
全長(mm)200
使用温度範囲(℃)0~80
最大径(Φmm)52
アズワン品番64-7859-44
入数100本
1パック(100本)
¥835
税込¥919
当日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-20
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
。従来のフレアツールのようにハンドルを全回転することなく、ラチェット式の様にハンドルを持ち替えず繰り返し回転操作が行えます。
EA200BK-1、-2、-3専用4穴仕様ゲージです。ゲージバーのリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線。)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。
仕様●適合サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"(4穴)●重量(g):193●全長:153mm●適合品番:EA200BK-1、-2、-3●面出しガイド付
アズワン品番65-9248-14
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
800シリーズ、900シリーズ(EA200BK-11、-12)のフレアツールのゲージバーとなります。新冷媒対応。銅管はツライチでセットして下さい。
仕様●適合サイズ:1/4"、5/16"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(6穴)●全長:180mm●適合品番:EA200BK-11、-12●材質:アルミ合金●位置決めの際に分かり易い白ライン付
アズワン品番65-9248-17
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
用途適合品番はEA200BK-1、-2、-3。
全長(mm)182
質量(g)220
適合サイズ1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、3/4"(5穴)
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
3点セットです。
エスコ品番EA315AA-15
セット内容ケーブル×1ホルダー×1ケーブルジョイント×1
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0(7本組)
商品構成セット品
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
先端滑り止め加工。★壁掛け用ホルダー付。防錆性に優れた特殊加工ステンレス製。
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
材質スチール製(本体)
幅(mm)約170
厚さ(mm)約37
全長(mm)225
質量(g)370
最大開口(mm)90
口深(mm)82
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
メトリック仕様
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。
スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。
サイズにより識別カラー付
仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
アズワン品番65-2155-85
1セット(8本)
¥51,500
税込¥56,650
翌日出荷
ハンドル径(Φmm)29
商品構成単品
アズワン品番64-2222-09
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ