「a-3コピー用紙」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g
アズワン品番68-1820-49
1個
¥1,910
税込¥2,101
欠品中
A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。
紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
細断形状紙:クロスカット(3×23mm)、CD・DVD:3分割、プラスチック製カード:4分割
ダストボックス容量(L)3.2
エスコ品番EA763ZD-50A
寸法(mm)335×145×175
質量(g)1750
電源手動
投入口幅(mm)紙:216(A4)、CD・DVD:126、プラスチック製カード:58
最大細断枚数紙:1枚まで、CD・DVD:1枚まで、プラスチック製カード:1枚まで
アズワン品番64-7920-20
最大投入幅A4
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)
アズワン品番65-9328-38
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
消費電力(W)(50/60Hz)600/700
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9
投入口幅(mm)約310
最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
アズワン品番65-2197-56
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706
最大投入幅310mm
1台
¥127,400
税込¥140,140
翌々日出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番65-3900-24
1台
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
A3レーザープリンターに適したサイズです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×600×700●重量(kg):34●総耐荷重:100kg●材質:木製●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●ケーブル口サイズ:150×60mm
アズワン品番65-9328-40
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9278-31
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像
面付フリーカット
アズワン品番65-9278-41
適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷