カテゴリ

  • 溶接用品(201)
  • はんだ関連・静電気対策用品(170)
  • 制御機器(147)
  • 機構部品(136)
  • メカニカル部品(61)
  • 作業工具(57)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 梱包用品(51)
  • 電気材料(51)
  • 測定用品(43)
  • 電動工具(37)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 物流用品(31)
  • 接着剤・補修材(23)
  • バッテリー・電装(20)
  • 建築金物(19)
  • 切削工具(16)
  • 家電(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 事務用品(15)
  • 保管用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 照明(10)
  • 防犯用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • オフィス家具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(61)
  • SMC(7,361)
  • Panasonic(パナソニック)(2,648)
  • MAZDA(マツダ)(2,225)
  • ホンダ(1,889)
  • ニッサン(1,877)
  • BIGM(丸山製作所)(1,368)
  • トヨタ(1,125)
  • RS PRO(557)
  • マルヤス電業(491)
  • コガネイ(451)
  • ミツビシ(366)
  • スバル(354)
  • omron(オムロン)(302)
  • KHK(小原歯車工業)(290)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(283)
  • 三菱電機(277)
  • 黒田精工(260)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(239)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-30」の検索結果

1,355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
16,300税込17,930
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付アズワン品番65-9286-16
13A-30A パイプ圧着機 エスコ13A-30A パイプ圧着機エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)全長(mm)255質量(kg)2.15適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管アズワン品番64-7833-30
13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)エスコ
22,100税込24,310
1台
翌日出荷
13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式) エスコ13A-30A パイプ圧着機(手動油圧式)エスコ
91,800税込100,980
1台
翌日出荷
パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
1a/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN210保護構造IP65接点構成1a定格容量600V・10A直径(mm)39
1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄) エスコ1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黄)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
定格容量600V・10Aボタン寸法(Φmm)39
AC125V/15A/30m コードリール アース無 エスコAC125V/15A/30m コードリール アース無エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付アズワン品番65-9286-21
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN110定格容量600V/10A径(mm)39mm
AC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 温度センサー付エスコ
23,300税込25,630
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付アズワン品番65-9286-25
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN110黄色定格容量600V/10A径(mm)39mm
AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型アズワン品番65-9286-28
1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-11A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ2a/30mm 押しボタンスイッチ(平型/黄)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
ボタン色黄色定格容量600V/10Aアズワン品番64-7953-34ボタン寸法(Φmm)39
1a/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(オルタネイト/平型/黒)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式オルタネイト形保護構造IP65仕様IDEC製型式AON110B定格容量600V/10A径(mm)35
AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付エスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26
1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑) エスコ1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940D-12A種類非照光式保護構造IP65接点構成1aボタン形状端子形状ねじ端子ボタン色動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
2a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ2a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
接点構成2a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN120定格容量600V/10A径(mm)39mm
AC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付アズワン品番65-9285-79
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
38,500税込42,350
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
8,310税込9,141特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷から翌々日出荷
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
10,600税込11,660
1本
当日出荷から8日以内出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
[電池式] 発泡スチロールカッター エスコ[電池式] 発泡スチロールカッターエスコ(1件のレビュー)
4,150税込4,565
1セット
当日出荷
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分アズワン品番65-2113-22
ボンベ用開閉ハンドル エスコボンベ用開閉ハンドルエスコ
820税込902
1個
当日出荷
四角穴(対辺)8.2mm:酸素・窒素・アルゴン・炭酸ガス・圧縮ガス等の一般ガス用、10.2mm:アセチレン用
材質スチール(ユニクロメメッキ)幅(mm)70全長(mm)145
シーラー(卓上式/溶着) エスコシーラー(卓上式/溶着)エスコ
8,900税込9,790
1台
当日出荷
機能溶着
30m 8x9mm ツインホース エスコ30m 8x9mm ツインホースエスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホースホース長さ(m)30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15エスコ品番EA300AA-30外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc エスコエアコンオイル PAG専用 R134a用/30ccエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒【適合】R134aアズワン品番64-7818-97危険物の類別非危険物
開閉ハンドル(ボンベ用) エスコ開閉ハンドル(ボンベ用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
1本で4種類のコックが開閉できます。 酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215gアズワン品番65-2112-93
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,240税込4,664
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
こて先 (EA304HA-30用) エスコこて先 (EA304HA-30用)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304HA-3
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
13,600税込14,960特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) エスコ4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304P-1
燐・銅ロウ エスコ燐・銅ロウエスコ
2,090税込2,299
1パック
当日出荷から翌日出荷
速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。全長(mm)500容量(g)150
30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
シュリンク包装セット エスコシュリンク包装セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断アズワン品番65-2113-59
5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ) エスコ5mm 溶接ホース用ステム(右ねじ)エスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
エスコ品番EA300-105ねじサイズM16×1.5(右)タケノコ径(Φmm)5
R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコR134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
関連キーワード
...