EA762EB-29A、-31A用替刃。
材質刃:特殊鋼、袋:OPP、台紙・防錆紙:紙
質量(g)8(自重1.5)
寸法(Φ×mm)28×0.3
切刃形状丸刃
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質PVC/PE/紙
質量(g)14(1本)
本体寸法(mm)375×9.8×3(H)
パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)
アズワン品番64-2264-86
入数4本
繰り返し・詰め替え対応
1パック
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.058
長さ(m)7.6
芯径(mm)25
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン
長さ(m)10
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2
成分錫95%、アンチモン5%
エスコ品番EA310B-5
タイプ高強度
質量(g/巻)500
融点(℃)240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
下向きでも噴射可能。
目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9
エスコ品番EA115MA-31
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式
出力方式タイマー出力
電源表示灯緑LED表示
抵抗負荷15A
回路数1回路
鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
ほこり等を嫌う物の養生に
芯棒は紙管となります。
色ブルー
エスコ品番EA911BA-31
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-4
種別オス
許容電流(A)300
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-18
質量(g)839
許容電流(A)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番EA315-17
質量(g)794
許容電流(A)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
使用磁石等方性フェライト磁石
1個
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
EA315-1用絶縁下部カバー。
付属品カバー止めネジ×2本
エスコ品番EA315-6
材質樹脂
寸法(mm)110×23×25(H)
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
EA315-1用絶縁上部カバー。
付属品カバー止めネジ×1本
エスコ品番EA315-7
材質樹脂
寸法(mm)60×24×17(H)
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
金属部分はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われ、JIS規格に基づく耐電圧試験及び各所の検査に合格しています。
本体金具は鍛造製品で、強度、耐摩耗、耐熱、温度上昇などに優れています。
柄の材質は特殊ファイバーチューブを使用していますので弾力性に富ます。
用途200A・300A共用
公称断面積(mm2)50
エスコ品番EA315-1
材質スチール、プラスチック
長さ(mm)235
質量(g)435
接続方式ねじ止式
使用率(%)70
使用棒径(mm)3.2~6.4
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ、電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。
被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。
スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。
用途200A・300A共用
最大挟み能力(mm)25
電線接続方式ねじ止式
エスコ品番EA315-2
材質スチール
全長(mm)約130
質量(g)380
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
エスコ品番EA508MA-31C
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)57×30×12
内寸(mm)50×25×9
1個
¥50
税込¥55
当日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け
エスコ品番EA311A-100
温度(℃)ハンダ付/95~290
適合母材銅、鉄合金
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
材質キャンバス生地
エスコ品番EA925MA-31
高さ(mm)500
底寸法(mm)300×150
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。
溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-31
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
内径(Φmm)3.2
外径(Φmm)6
厚さ(mm)0.5
エスコ品番EA949ZA-31
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-3
種別メス
許容電流(A)300
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
ターミナルジョイントを使用する事により、電線を溶接機二次側端子より着脱する作業が瞬時に行える為、電線の取替えや溶接機の移動時の作業効率が格段にアップします。
絶縁ゴミカバーは耐熱性ゴムを使用しているため、耐熱性能、劣化性能ともに優れています。
溶接電流(A)500
付属品M8ナット
エスコ品番EA315-20
使用率(%)60
適合ジョイントEA315-4
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。
棒径(Φmm)2
全長(mm)250
エスコ品番EA318A-2
容量(g)500
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ