カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 作業工具(44)
  • 電気材料(30)
  • 物流用品(29)
  • 機構部品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 研磨材(14)
  • 切削工具(12)
  • 測定用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 溶接用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • SMC(12,618)
  • MAZDA(マツダ)(2,203)
  • コガネイ(674)
  • BIGM(丸山製作所)(629)
  • KITZ(キッツ)(384)
  • ミツビシ(284)
  • フエニックス・コンタクト(264)
  • ベン(255)
  • スバル(251)
  • 東洋バルヴ(248)
  • リケン(226)
  • 桑名金属工業(222)
  • ニッサン(218)
  • KHK(小原歯車工業)(216)
  • Hirschmann Test & Measurement(188)
  • CKD(185)
  • ホンダ(184)
  • トヨタ(182)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-32」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
570件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18mmx7.6m メンディングテープ(詰替用/2個) エスコ18mmx7.6m メンディングテープ(詰替用/2個)エスコ
270税込297
1パック
当日出荷
材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)18テープ長さ(m)7.6芯径(mm)25入数2巻
32A サドルバンド(10個) エスコ32A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-32R
32A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ32A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
879税込967特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-32S
32A 片サドル(スチール製/10個) エスコ32A 片サドル(スチール製/10個)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-32K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)エスコ
385税込424
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7836-69
32A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ32A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)エスコ
140税込154
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183アズワン品番64-7834-15
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)エスコ
17,700税込19,470
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)32Aエスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
945税込1,040
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7838-73
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
9,230税込10,153特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ(17件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
当日出荷から翌々日出荷
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷から17日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,350税込1,485
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
プラスチックチェーン エスコプラスチックチェーンエスコ(2件のレビュー)
4,270税込4,697特価
1個
当日出荷から翌日出荷
軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。
材質ポリエチレン長さ(m)10
デジタル照度計(気温測定機能付) エスコデジタル照度計(気温測定機能付)エスコ
6,310税込6,941
1個
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間アズワン品番65-2167-42
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,860税込5,346
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
24V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-32寸法(mm)Φ10×28
耐水ペーパー エスコ耐水ペーパーエスコ
7,210税込7,931
1セット(100枚)
当日出荷から翌日出荷
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮いたします。車輌・金属等の塗装面全般の研磨湿式・乾式両用。
用途手作業・ポータブルサンダーで使用できます。車輌、金属塗装・木工塗装、各分野に置ける塗膜研磨。時計ケース等の金属研磨。シートサイズ(mm)230×280基材Cw紙砥粒CC適合材金属、木工接着剤R/R
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ除電ひも EA321AKシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付け
仕様●全長:1m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減にアズワン品番65-9248-51
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1枚
当日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):80×75●厚み(mm):約1●材質:ポリエステル・ナイロン●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に●貼ってはがせる静電気除去に優れた静電気軽減シールアズワン品番65-9249-22
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
2,810税込3,091特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
除電テープブラシ エスコ除電テープブラシエスコ
4,000税込4,400
1本
当日出荷
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
160mm [曲]ロックピンセット エスコ160mm [曲]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-32
910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト) エスコ910x 605x3.0mm アルミ複合板(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
5,930税込6,523
1個
当日出荷
エスコ品番EA440HA-32
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-32B質量(kg)1.08線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
[水道用]レベルマーク エスコ[水道用]レベルマークエスコ
770税込847
1本
当日出荷から翌日出荷
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
仕様水道用サイズ(mm)Φ25×70
銅板 エスコ銅板エスコ(2件のレビュー)
36,500税込40,150
1個
当日出荷から翌日出荷
電気、熱伝導展延性に優れています。 溶接性、耐食性、耐候性が良い。
用途電気機械に
静電気軽減ゴムリング エスコ静電気軽減ゴムリングエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。
用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
1/2”sqx32mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx32mmインパクトソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
対辺(mm)32差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)44
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
13,200税込14,520
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,100税込16,610
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-28
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DE
1.9mm ソダーウィック(1巻) エスコ1.9mm ソダーウィック(1巻)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-13
1.5mm ソダーウィック(1巻) エスコ1.5mm ソダーウィック(1巻)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323-12
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
静電気除去シート EA321ALシリーズ エスコ静電気除去シート EA321ALシリーズエスコ
1,000税込1,100
1箱(2枚)
翌日出荷
注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。
仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシートアズワン品番65-9249-21
25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個) エスコ25.0x15x25mm コードクリップ(粘着付/10個)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA947FA-32
32mm  コンビネーションギアレンチ エスコ32mm コンビネーションギアレンチエスコ
5,600税込6,160
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-32
数字定規 エスコ数字定規エスコ(1件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用 反射光が目に入りにくい片面つや消し加工
エスコ品番EA736MA-32材質ブチレート文字高(mm)5・4・3.5・3・2.5種類数字寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×140×0.6
20mm 指サック(導電性) エスコ20mm 指サック(導電性)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1袋(10個)
当日出荷
材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)20アズワン品番65-2114-48入数10個
350x180x600mm 道具袋 エスコ350x180x600mm 道具袋エスコ(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
当日出荷
材質キャンバス生地エスコ品番EA925MA-32高さ(mm)600底寸法(mm)350×180
...