「a-37」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA338A-37B
適合品番EA338A-37用替刃
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番EA338A-37
全長(mm)210
切断能力(Φmm)6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
容量(mL)500
材質AS樹脂
1目盛(mL)(20mLを下限として)10
エスコ品番EA991KA-37
寸法(mm)A:96、B:158、C:110
耐熱温度(℃)100
1個
¥650
税込¥715
当日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
通気性に優れており、ヘルメットインナーとしてもお使いいただけます。
サイズフリー
特性通気性
エスコ品番EA370DR-2
材質綿
厚さ(mm)約0.3
高さ(mm)100
質量(g)約18
開口部(mm)約Φ175
職業別シーン溶接工
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
サイズフリー
仕様(前面開閉)マジックテープ止め式、(ヘルメット取付)ゴム止式
エスコ品番EA370CB-1
材質帆布(キャンバス地)
全長(mm)約460
質量(g)150
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。
ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。
頬との密着性が高く、より熱から頭部を保護できる形状です。
背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL
エスコ品番EA370CB-2
材質本体:綿、ボタン:樹脂
形状丸型
長さ(cm)(顔から下)17
頭囲(cm)58まで対応
職業別シーン溶接工
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
色透明
エスコ品番EA911BA-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
当日出荷
スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン
サイズL
アズワン品番64-2208-08
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
口金E10
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-37
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥3,420
税込¥3,762
欠品中
2層構造により耐久性に優れています。
首を守る背面つば付。
サイズフリー
エスコ品番EA370DR-1
材質綿
厚さ(mm)約0.7
高さ(mm)120
開口部(mm)約Φ175
つば長さ約80mm
職業別シーン溶接工
1個
¥2,030
税込¥2,233
当日出荷
難燃性に優れています。フリーサイズ。頭部・首元の保護に。人間工学に基づいたフィット感。首周りを360°保護するドレープタイプ。洗濯可能。
材質難燃性コットン
色ネイビー
サイズ(mm)平置き時:430(W)×500(H)
1個(1個)
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
材質ラミPET
寸法(mm)Φ50×2
色赤
取付穴径(Φmm)4
関連資料SDS日本語(0.51MB)
1枚
¥450
税込¥495
当日出荷
火の粉と紫外線から保護します
材質難燃加工コットン
呼び寸法フリーサイズ
アズワン品番64-2208-06
1着
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1
寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)
使用温度範囲(℃)-10~+65
表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)
検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600
静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
1双
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
ASTM F1506取得
材質難燃処理コットン
サイズM
アズワン品番64-2207-93
1着
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
作業着の上から羽織れる様に、全体に余裕を持たせフロント部分を長い仕様にしています。
ウエスト部にしぼり調整付。
サイズL
エスコ品番EA370AR-2
種別ウェルディングジャケット
材質耐熱コットン
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
スパークやUVから耳と首を保護します
材質難燃処理コットン
サイズM
アズワン品番64-2208-07
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
用途一般ゴミ用
仕様水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製45L用ポリ袋が使用できます。「一般ゴミ」シール1枚付
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ
形状(投入口)四角
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.2
容量(L)37
アズワン品番64-7990-98
収納の目安あきかん(350ml):約46本、PETボトル(500ml):約24本
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
溶接用
調節可能なウエストストラップ
スナップですばやく簡単に取り付けられます。
ASTM F1506取得
材質ポリエステル、アラミド繊維
サイズLL
股下(cm)75
総丈(cm)104
裾幅(cm)26.5
アズワン品番64-7842-20
1着
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
仕様帽子形状:八角型
材質本体:綿、ボタン:樹脂
サイズLLサイズ
アズワン品番64-2208-05
1枚
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
1本
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
1着
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。
ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。
八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。
背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL
エスコ品番EA370CB-3
材質本体:綿、ボタン:樹脂
形状八角
長さ(cm)(顔から下)16.5
頭囲(cm)58まで対応
職業別シーン溶接工
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ