カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(445)
  • 旭精工(112)
  • X.A.M(107)
  • FYH(日本ピローブロック)(69)
  • 旭計器工業(69)
  • ホンダ(67)
  • イチネンTASCO(64)
  • NTN(エヌティーエヌ)(52)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(46)
  • リケン(40)
  • サンドビック(38)
  • 大阪魂(34)
  • カクダイ(33)
  • 岩田製作所(31)
  • アカギ(30)
  • シーケー金属(30)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(28)
  • イスカル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-38」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
3,720税込4,092
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
ワイパー エスコワイパーエスコ
6,220税込6,842
1セット
翌日出荷
ドライシート特長:凸凹上のミクロ繊維が髪の毛・細かなホコリまでしっかりからめとります。
仕様ワイパー(EA928AB-37A)+ドライシート(50枚)(EA928AB-36C)サイズ(mm)全長:1,300、ハンドル径:25、ヘッド部分:500×110繰り返し・詰め替え対応
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,030税込1,133
1袋(10個)
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
59,800税込65,780
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
220,000税込242,000
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
ソケット エスコソケットエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
JIS安全標識ステッカー エスコJIS安全標識ステッカーエスコ
1,760税込1,936
1枚
翌日出荷
PP合成紙ステッカー。通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。英文字入。
寸法(mm)450×300×0.35
900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式) エスコ900x600x700mm/380Lダストボックス(折畳式)エスコ
30,300税込33,330
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)380仕様折りたたみ式質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
700x700x700mm/340Lダストボックス(折畳式) エスコ700x700x700mm/340Lダストボックス(折畳式)エスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)340仕様折りたたみ式質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式) エスコ600x600x700mm/250Lダストボックス(折畳式)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠容量(L)250仕様折りたたみ式質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
AC125V/15A3口タップ[雷サージ・ブレーカー付] エスコAC125V/15A3口タップ[雷サージ・ブレーカー付]エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
プラグ2P仕様左右方向にスッキリ配線できます。サイズ30(W)×27(D)×112(H)mm定格15A・125V(1,500W)コンセント個数3本体質量(g)69gコンセント3個
[電気・水道設備用]ホールソーセット エスコ[電気・水道設備用]ホールソーセットエスコ
29,200税込32,120
1個
翌日出荷
セット内容・ホールソー:12本 EA823L-16、EA823L-19 EA823L-22、EA823L-25 EA823L-29、EA823L-32 EA823L-35、EA823L-38 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-76(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1 ・六角シャンク:3本 ・収納ケース
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(平型スチール製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 幅:9全長(mm)45軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製) エスコ38mm/6.0mm軸軸付ブラシ(カップ型スチール製)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
軸径6.0mm材質スチール寸法(mm)外径:38 線径:0.3 毛丈:25全長(mm)80軸長(mm)35最大回転数(min-1[r.p.m])3000rpm
3/4”sqx38mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx38mmインパクトソケットエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
対辺(mm)38差込角(inch)3/4”全長(mm)57外径(mm)44
38個組六角棒レンチ・ビットセット エスコ38個組六角棒レンチ・ビットセットエスコ
44,200税込48,620
1個
翌日出荷
セット商品数38点仕様(1/4”)ビットホルダートレー寸法(mm)175×350×45(H)mm
38x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ38x55x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)55材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-38軸径(Φmm)38厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
替 刃(EA338RC用/1枚) エスコ替 刃(EA338RC用/1枚)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338RC-1
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
替 刃(EA338KM用/1枚) エスコ替 刃(EA338KM用/1枚)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338KM-1
替 刃(EA338KA用/1枚) エスコ替 刃(EA338KA用/1枚)エスコ
3,360税込3,696
1個
当日出荷
エスコ品番EA338KA-1適合品番EA338KA用替刃
替 刃(EA338FD用/1枚) エスコ替 刃(EA338FD用/1枚)エスコ
2,860税込3,146
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA338FD-1
替 刃(EA338DT用/1枚) エスコ替 刃(EA338DT用/1枚)エスコ
4,130税込4,543
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA338DT-1
替 刃(EA338C用/1枚) エスコ替 刃(EA338C用/1枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338C-1
替 刃(EA338BF用/1枚) エスコ替 刃(EA338BF用/1枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338BF-1
替 刃(EA338AK-10,20用/1枚) エスコ替 刃(EA338AK-10,20用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338AK-10B
替 刃(EA338A-37用/1枚) エスコ替 刃(EA338A-37用/1枚)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA338A-37B適合品番EA338A-37用替刃
替 刃(EA338A-28用/1枚) エスコ替 刃(EA338A-28用/1枚)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA338A-28用替刃材質420J2エスコ品番EA338A-28K
10kg アルミフィンクリーナー エスコ10kg アルミフィンクリーナーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
用途アルミフィンの油汚れの洗浄に液性アルカリ性pH値8.3/9.3エスコ品番EA115-38A
[3本組] 万能刷毛 エスコ[3本組] 万能刷毛エスコ
3,570税込3,927
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
Φ 70x10 mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x10 mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-38A
32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ32mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-17材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)40車輪幅(mm)14寸法A(mm)38寸法E(mm)10寸法B(mm)32寸法X(mm)30寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)24ストッパーなし寸法R(mm)27全高H(mm)42車輪径D(Φmm)32
ガス名標識板[フロン] エスコガス名標識板[フロン]エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
文字内容フロン材質硬質塩ビ仕様片面印刷エスコ品番EA983HK-38A寸法(mm)450×300×1
300x450mm 英文字入サイン標識 エスコ300x450mm 英文字入サイン標識エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
文字内容高温危険材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AJ-38A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300
25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD) エスコ25mmx4.8m 荷締ストラップ(OD)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982BA-38Gベルト長さ(m)4.8使用荷重(kg)90材質(ベルト)ポリプロピレン
セットカラー(SUS304) エスコセットカラー(SUS304)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定材質ステンレス(SUS304)仕様汎用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ53x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-389A厚さ(mm)2
34x140mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ34x140mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-383A
34x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ34x 90mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-382A
34x 40mm フラット型連結金具(ステンレス製) エスコ34x 40mm フラット型連結金具(ステンレス製)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-381A