カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 物流用品(10)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(505)
  • BIGM(丸山製作所)(270)
  • ミツビシ(235)
  • スバル(117)
  • トヨタ(96)
  • 三菱ふそう(65)
  • X.A.M(61)
  • SMC(60)
  • 廣杉計器(47)
  • マキタ(45)
  • 旭精工(40)
  • オザック精工(36)
  • 東海キャスター(36)
  • CKD(30)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • アカギ(26)
  • ニッサン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-49」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット
翌日出荷
セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
ネームタグ エスコネームタグエスコ
3,170税込3,487
1袋(50個)
当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC寸法(mm)20×60×2.5寸法(縦×横)(mm)60×20リング内径(Φmm)大:16、小:11入数(個)50
業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mL エスコ業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mLエスコ
390税込429
1本
当日出荷
「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
質量(g)52内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186アズワン品番65-2243-93繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
6,290税込6,919特価
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
1/4インチ チェックバルブ エスコ1/4インチ チェックバルブエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷
エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
[60個組] フォークリフト整備用工具セット エスコ[60個組] フォークリフト整備用工具セットエスコ
149,500税込164,450
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。・ケースサイズ 520(W)×215(D)×300(H)mm・ケース材質 スチール製 型抜き材質 EVA製・重量 19.9kg
セット内容・(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm・(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm・(3/8”)エクステンションバー 100・150mm・スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm・めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm・モンキーレンチ 150・300mm・コンビネーションプライヤー 200mm・(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm・(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm・六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm・スクレーパー 150mm・(3/8”)ラチェットハンドル 180mm・(3/8”)スピンナーハンドル 300mm・ニッパー 呼び:150mm(全長:159mm)・(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm・ボールピンハンマー 720g・平行ピンポンチ 3・4・5・6・8mm・平タガネ 19×190mm・ウォーターポンププライヤー 250mm・ラジオペンチ 呼び:150mm(全長:160mm)・(+)スタビードライバー #2×25mm・(-)スタビードライバー 6×25mm・板ラチェット差替えドライバーセット (+)#2×22mm、#2×30mm、#3×25mm(-)4・5・6mm材質型抜き:EVA製質量(kg)19.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:520×215×300材質(ケース)スチール入組点数60
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
3/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ3/8インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
5,480税込6,028
1個
当日出荷
エスコ品番EA496DB-3
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1/2インチ パックレスバルブ エスコ1/2インチ パックレスバルブエスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-4
3/8インチ チェックバルブ エスコ3/8インチ チェックバルブエスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
エスコ品番EA491M-3形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
5/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ5/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496A-5
3/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ3/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
3/8インチ パックレスバルブ エスコ3/8インチ パックレスバルブエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-3
3/4インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ3/4インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496A-6
1/2インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ1/2インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496A-4
1/4” チェックバルブアダプター エスコ1/4” チェックバルブアダプターエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA491L-1バルブ種類チェックバルブ
7/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ7/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
1/4インチ パックレスバルブ エスコ1/4インチ パックレスバルブエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-2
1/4インチ パネルマウントボールバルブ エスコ1/4インチ パネルマウントボールバルブエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EB-2
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EF-1バルブ種類ボールバルブ
1/2" ストレーナー エスコ1/2" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ5/8” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
7,430税込8,173
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-5
1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付) エスコ1/4” リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MB-2
F3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー) エスコF3/8” リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495MA-3
F3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用) エスコF3/8”xF3/8” ボールバルブ(サービス用)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EH-3バルブ種類ボールバルブ
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EF-2バルブ種類ボールバルブ
3/8インチ パネルマウントボールバルブ エスコ3/8インチ パネルマウントボールバルブエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブエスコ
5,850税込6,435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496DC-1バルブ種類ボールバルブ
NPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青) エスコNPT1/8”xNPT1/8” ボールバルブ(青)エスコ
2,320税込2,552
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EA-12バルブ種類ボールバルブ
6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(蛍光黄)エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
蛍光黄色材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-49質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
47.5L ダストボックス(フタ付) エスコ47.5L ダストボックス(フタ付)エスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)47.5材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995A-49セット内容本体・ふた寸法(mm)419×310×690(H)質量(kg)2.3フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
1/4インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ1/4インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496DA-2
ボールバルブ(サービス用) エスコボールバルブ(サービス用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
45°エルボ。メスフレア側は45°エルボになっています。ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整できます。
使用圧力(MPa)3.5最高使用圧力(MPa)3.5接続径(フレアー)1/4”オス×1/4”メス
3/4" ストレーナー エスコ3/4" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
5/8" ストレーナー エスコ5/8" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:5/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
3/8" ストレーナー エスコ3/8" ストレーナーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様銅管サイズ:3/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
F5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー) エスコF5/8” ヒートポンプドライヤー(フレアー)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA495ME-5
F1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用) エスコF1/4”xF1/4” ボールバルブ(サービス用)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EP-5バルブ種類ボールバルブ
1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷