カテゴリ

  • 作業工具(680)
  • 安全標識(88)
  • 空調・電設資材(86)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農具(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(4,268)
  • MAZDA(マツダ)(1,135)
  • BIGM(丸山製作所)(280)
  • ミツビシ(188)
  • トヨタ(100)
  • スバル(86)
  • マキタ(70)
  • ニッサン(68)
  • 三菱ふそう(66)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(65)
  • 住友重機械工業(50)
  • 旭精工(49)
  • onsemi(32)
  • RS PRO(30)
  • コンサス(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • コクヨ(23)
  • ホンダ(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-59」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
6,510税込7,161
1丁(1丁)
3日以内出荷
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。
全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
精密ピンセット エスコ精密ピンセットエスコ
4,690税込5,159
1本(1本)
翌日出荷
小さな部品をしっかり保持します。
材質カーボンスチール形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)13先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.18開口幅(mm)8
精密用ピンセット (エポキシコート) エスコ精密用ピンセット (エポキシコート)エスコ
4,540税込4,994
1本(1本)
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8
精密ピンセット エスコ精密ピンセットエスコ
4,860税込5,346
1本(1本)
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)形状直・鋭幅(mm)10全長(mm)110高さ(mm)11質量(g)14先端厚さ(mm)0.08先端幅(mm)0.12開口幅(mm)8
トング (ステンレス製) エスコトング (ステンレス製)エスコ
670税込737
1本(1本)
翌日出荷
ステンレス製の為、耐久性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(18-0)全長(mm)192板厚(mm)1
手袋 (薄手・綿) エスコ手袋 (薄手・綿)エスコ
2,150税込2,365
1袋(12双)
翌日出荷
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し材質綿(スムス)厚さ(mm)0.7入数(双)12機能吸汗性
ピンゲージ EA725SHシリーズ エスコピンゲージ EA725SHシリーズエスコ
29,000税込31,900
1組
翌日出荷
ピンセット EA595GDシリーズ エスコピンセット EA595GDシリーズエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
傘立 EA995AAシリーズ エスコ傘立 EA995AAシリーズエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
傘が倒れにくい仕切り付き。工具不要で組立カンタン。小規模オフィスにぴったりな小型傘立て。
ピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズ エスコピンセット ステンレス製 2本組 EA595GCシリーズエスコ
350税込385
1組(2本)
翌日出荷
簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません)
タグブランク(アルミ角/ブラック/5枚) エスコタグブランク(アルミ角/ブラック/5枚)エスコ
2,600税込2,860
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています。
材質アルミ(厚さ1mm)寸法(mm)38×38穴径(mm)4.8
[EA597BL用] ワイヤーヘッド エスコ[EA597BL用] ワイヤーヘッドエスコ
1,240税込1,364
1個(1個)
翌日出荷
ワイヤーの輪に電線を通して締め付け、テーピングするだけで簡単に結線ができます。
ねじ径(接続)M4 P0.7線径(Φmm)(適応)4.5
5本組 超精密ピンセット(超合金製) エスコ5本組 超精密ピンセット(超合金製)エスコ
43,600税込47,960
1セット(1セット)
翌日出荷
非磁性(100%)。
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)形状直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・平(先端幅:1.90mm、全長:120mm、厚み:0.11mm) 直・鋭(先端幅:0.18mm、全長:110mm、厚み:0.12mm) 直・鋭(先端幅:0.13mm、全長:110mm、厚み:0.06mm) 曲・鋭(先端幅:0.16mm、全長:120mm、厚み:0.09mm)ケース寸法(mm)130(W)×180(D)×13(H)連続使用温度(℃)600
精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズ エスコ精密用ピンセット デルリン/ステンレス製 110mm EA595AP-20シリーズエスコ
2,680税込2,948
1本
3日以内出荷
仕様●先端幅:1.5mm●耐熱温度:240℃●材質:チップ/デルリン500(アセタール樹脂)、ハンドル/ステンレス(SUS304)●先端:曲・細●全長:110mmアズワン品番67-2995-71
250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用エスコ
4,140税込4,554
1個
3日以内出荷
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60gアズワン品番68-1827-24
[EA595HE-22・-41用]替チップ エスコ[EA595HE-22・-41用]替チップエスコ
1,590税込1,749
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[EA595HE-12・-42用]替チップ エスコ[EA595HE-12・-42用]替チップエスコ
1,590税込1,749
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
[EA595HE-2・-43用]替チップ エスコ[EA595HE-2・-43用]替チップエスコ
1,590税込1,749
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
超精密ピンセット[チタン製] エスコ超精密ピンセット[チタン製]エスコ
6,040税込6,644
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
超精密ピンセット[ステンレス製] エスコ超精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
25,700税込28,270
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
精密ピンセット[ステンレス製] エスコ精密ピンセット[ステンレス製]エスコ
23,300税込25,630
1本
翌日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
穴用スナップリングプライヤー エスコ穴用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
430税込473
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
木工鋸(替刃式) エスコ木工鋸(替刃式)エスコ
2,440税込2,684
1本
翌日出荷
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製] エスコ交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製]エスコ
9,910税込10,901
1本
翌日出荷
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製] エスコ交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製]エスコ
6,740税込7,414
1組
翌日出荷から8日以内出荷
セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製] エスコ交換式ピンセット[セラミック/ステンレス製]エスコ
9,910税込10,901
1本
翌日出荷
平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
775税込853
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
4,520税込4,972
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
2,330税込2,563
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
1,510税込1,661
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
軸用スナップリングプライヤー エスコ軸用スナップリングプライヤーエスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]エスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°] エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤー[45°]エスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
軸・穴兼用大型スナップリングツール エスコ軸・穴兼用大型スナップリングツールエスコ
274,200税込301,620
1セット
8日以内出荷
内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセットエスコ
32,500税込35,750
1セット
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
2,600税込2,860
1本
翌日出荷
クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為、交換が簡単で、しっかりホールドできます。内外兼用。ねじ式。
軸・穴兼用スナップリングプライヤー エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーエスコ
3,460税込3,806
1本
翌日出荷
ハンドルを分離することなく、内部構成と外部構成の間で簡単に変換できます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら