草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。
仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2217-26
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
ポリエステル製メッシュ。
腰ベルトを巻き上げて、丈の長さを調節可能です。
着脱が簡単なワンタッチバックル式。
メッシュ製で風が通りぬけます。暑い場所での作業に最適です。
エスコ品番EA768H-5
寸法(cm)85×115
ベルト長さ(cm)約130
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
ヘルメットや帽子を被ったまま使用できます。
エスコ品番EA768H-1
材質ナイロンメッシュ
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。
寸法(mm)480×590
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様ネットの長さ:45cmネットの直径:27cm
材質帽子:綿100%、ネット:ポリエステル
色グレー
質量(g)約100
アズワン品番64-7922-16
頭囲(cm)58.5
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
コーティング付。笠の表面はコーティングされているので、水に強くなっています。五徳、あご紐付。付属の五徳を取り付けることにより、頭から少し浮くため風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除け。
材質ヤシ
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済み
アズワン品番65-9282-89
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル
寸法(mm)435×245
色蛍光グリーン
質量(g)127
1個
¥2,620
税込¥2,882
欠品中
飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付
アズワン品番65-5657-46
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
メッシュ地にマイクロカプセル化した忌避剤をコーティングし、虫の寄せ付きを軽減します。幅広い用途で活躍する防虫ネットパーカーです。パーカーには首元まで覆えるフードがついています。手洗いOKです。別売りで防虫ネットパンツもあります。
仕様パーカー
材質ポリエステル100%
サイズL
質量(g)約150
適応身長(cm)165~175
1着(1個)
¥3,820
税込¥4,202
8日以内出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
関連キーワード