カテゴリ

  • 研磨材(64)
  • 作業工具(45)
  • 切削工具(27)
  • 物流用品(25)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 照明(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • 黒田精工(240)
  • ホンダ(206)
  • ミツビシ(122)
  • トヨタ(95)
  • スズキ(86)
  • スバル(73)
  • ニッサン(69)
  • SMC(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • 三菱ふそう(24)
  • イチネンTASCO(21)
  • アカギ(21)
  • SWAGE-LINE(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • ノーブランド(19)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 三菱電機(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-84」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A84 スタンダード Vベルト エスコA84 スタンダード Vベルトエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-84種類Vベルト規格A84
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ(2件のレビュー)
9,640税込10,604
1個
当日出荷
●全長…145mm ●タングステンカーバイトホイール刃 ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●刃角度…135° ●オイル別売(EA845-2)
チョークホルダー エスコチョークホルダーエスコ(2件のレビュー)
3,940税込4,334
1個
当日出荷
エスコ品番EA846Y-1
ガラス切 エスコガラス切エスコ(3件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
2-12mm用 ガラス切 エスコ2-12mm用 ガラス切エスコ(1件のレビュー)
5,340税込5,874
1個
当日出荷
適合【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラスエスコ品番EA845BB材質刃:タングステンカーバイト、ハンドル:プラスチック全長(mm)175青色質量(g)約26刃径(Φmm)3切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6刃先角度(°)138
130kg ウインチ用取付アーム エスコ130kg ウインチ用取付アームエスコ
54,200税込59,620
1個
当日出荷
適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下アズワン品番64-7939-68使用可能支柱径(mm)40~50
[円切り用]ガラス切り エスコ[円切り用]ガラス切りエスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
円切り用。
全長(mm)650直径(Φmm)【吸盤】50能力【円切り】72~1200適合板厚(mm)3~6刃角(°)130材質(刃)スチールベース径(Φmm)307
ガラス細工プライヤー(薄物用) エスコガラス細工プライヤー(薄物用)エスコ(1件のレビュー)
15,800税込17,380
1丁(1丁)
翌日出荷
あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。
用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)エスコ(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用 エスコ181mm/ 3-10mm ガラス切 プロ用エスコ
7,370税込8,107
1本
翌日出荷
仕様●可能板厚:3~10mm●刃角度:138°●全長:181mm●材質:刃/ステンレス ハンドル/真鍮●替刃:EA845BC-1●オイル別売アズワン品番65-9304-99
100mm 研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm 研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843A-2
薄物用ガラス細工プライヤー交換バー エスコ薄物用ガラス細工プライヤー交換バーエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
EA846B用替バー。
入数(個)1
ガラス切 エスコガラス切エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
有鉛ガラスに最適です。カッティングヘッドは交換可能です。オイルタンクが透明なので、切削液の残量がいつでも確認できます。直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。オイル別売。適応ガラス:色ガラス、フロートガラス、模様ガラス。
仕様切断能力(距離換算)(m):10000全長(mm)180質量(g)42板厚(mm)可能:3~6材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック刃先角度(°)127刃径(mm)Φ5
ガラス切(プロ用) EA845シリーズ エスコガラス切(プロ用) EA845シリーズエスコ
20,400税込22,440
1本
翌日出荷
ホイールホルダーが360°回転します。
仕様●可能板厚:6~15mm●ホイール角度:155°●全長:180mm●材質:刃/カーバイド ハンドル/真鍮●オイル別売アズワン品番65-9304-94
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
●全長…160mm ●刃角度…135° ●真鍮ハンドル ●可能板厚…2~12mm ●オイル別売(EA845-2)
硝子切替刃[EA845H・EA845R] エスコ硝子切替刃[EA845H・EA845R]エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845H-1
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用) エスコ175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)エスコ
5,490税込6,039
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845-10材質ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)175質量(g)86.7ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】140切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~12
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレート エスコ薄物用ガラス細工プライヤー用交換プレートエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
EA846B用替プレート。
入数(個)1
切断砥石(超薄型) エスコ切断砥石(超薄型)エスコ
2,120税込2,332
1箱(10枚)
翌日出荷
セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10
ガラス切り エスコガラス切りエスコ
4,650税込5,115
1本
翌日出荷
フロートガラス、カラーガラス、装飾ガラスのカットに。
全長(mm)140適合板厚(mm)3~6刃角(°)135材質(刃)カーバイド材質(ハンドル)金属
ガラス切り(厚物用) エスコガラス切り(厚物用)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
プロ用ガラス切り(オイル仕様) エスコプロ用ガラス切り(オイル仕様)エスコ
12,300税込13,530
1本
翌日出荷
材質は本体が真鍮。刃はステンレス。オイル仕様で、ブレードがスムーズに動き、ガラス粉が飛散しません。替刃はEA845AJ-1。
全長(mm)180角度(°)ホイール:138板厚(mm)可能:3~12
厚物ガラスカッティングプライヤー エスコ厚物ガラスカッティングプライヤーエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
【EA846C用】替チップ。
材質プラスチック寸法(mm)10×14入数(個)1
107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚) エスコ107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
粒度60S仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。サイズ直径107×1.0×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm
プロ用ガラス切 エスコプロ用ガラス切エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
●全長…180mm ●プラスチックハンドル ●可能板厚…2~12mm ●30°回転 ●オイル別売(EA845-2)
エスコ品番EA845AD材質本体・ハンドル:真鍮、刃:カーバイト全長(mm)180質量(g)約112ハンドル径(Φmm)12刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】145切断能力10000m(距離換算)切断板厚(mm)3~6
100mm研磨用ダイヤモンドホイール エスコ100mm研磨用ダイヤモンドホイールエスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5内径(Φmm)20エスコ品番EA843A-3サイズ(mm)Φ100×20ダイヤ幅(mm)6
205mm ガラス切り用ニッパー エスコ205mm ガラス切り用ニッパーエスコ
4,430税込4,873
1本
翌日出荷
材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3アズワン品番64-7940-11
ワイヤー(フック付) エスコワイヤー(フック付)エスコ
11,300税込12,430
1本
翌日出荷
[EA845BC]用 替刃 エスコ[EA845BC]用 替刃エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
エスコ品番EA845BC-1
バンドソー EA841XRシリーズ エスコバンドソー EA841XRシリーズエスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-7
1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-6
1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本) エスコ1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA841XH-4
ダイヤモンドカッター エスコダイヤモンドカッターエスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843RF-8
吊り下げ名札 エスコ吊り下げ名札エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷から翌日出荷
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)