13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
295 税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル形状のコードが手首にフィットします
材質リング:スチール(ニッケルメッキ)、コード:ポリウレタン 全長(mm)50~304 リング内径(Φmm)22 アズワン品番64-7946-66 入数1個
1個
405 税込446
当日出荷

1個
420 税込462
翌日出荷

USBポートの電流と電圧を測定可能。
寸法(mm)63.5(W)×25.4(D)×12.7(H) 測定範囲3~5.5/DC、0~3/DC 分解能電流:0.01A、電圧:0.01V 精度(%)電流:±2、電圧:±2 アズワン品番64-2267-70
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 厚さ(mm)0.6 全長(mm)約215 サイズS 手のひらまわり(cm)19
1双
2,600 税込2,860
翌日出荷

棚板は固定です。省スペースで使用できる、コーナー用のCBボックスです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.7 ブラウン 耐荷重(kg)全体:24(天板:6、底板:6)、棚板:6 棚板数(枚)固定棚2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×879 アズワン品番64-7967-75 棚板寸法(mm)273×273
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
1個
137,800 税込151,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”) アズワン品番65-2105-68
1セット
59,800 税込65,780
翌日出荷


開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量) アズワン品番65-2228-63
1台
23,700 税込26,070
翌日出荷

仕様●呼び番号MUCFL形:207●サイズ(mm):H/161、L/90、A/34、J/130、N/16、A1/11、A2/19、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-72
1個
29,200 税込32,120
8日以内出荷