引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9
消費電力(W)22(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚
ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
定格時間約5分(休止時間約30分)
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122
サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)
細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割
待機電力(W)0
1台
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9278-31
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
テレワークにもおすすめです。
カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー)
アズワン品番67-5287-91
1個
¥79,700
税込¥87,670
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kg
アズワン品番68-1846-18
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番65-2186-41
1枚
¥7,510
税込¥8,261
当日出荷
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。
タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙
アズワン品番68-1885-64
1箱(20個)
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
面ファスナーで固定できます。
仕様●サイズ(mm):616×442●用紙サイズ:A1判・A2判●材質:色板紙製(再生紙)
アズワン品番65-2189-72
1冊
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル20)●材質:PE●仕様:A6判2面●サイズ/1片:95×66mm
アズワン品番65-2310-44
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●材質:PE●仕様:A6判5面●サイズ/1片:100×20mm
アズワン品番65-2310-45
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ
仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応
付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド
消費電力(W)24
電源AC100V
機能プリンター
インターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n
液晶モニター2.4型液晶
グリーン購入法適合
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
1個
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0
消費電力(W)25(50/60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
運転音(dB)約64(無負荷時)
細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)
ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)156
サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)
細断形状マイクロカット
待機電力(W)0.6
1台
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
関連キーワード