150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷


1個
895 税込985
当日出荷


チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~3 接続形状1/4フレアー
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷


電源CR2450コイン電池×1個(付属) 接続ねじ1/8"NPT アズワン品番64-7815-68 接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア) ゲージ径(Φmm)50 圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷


1個
960 税込1,056
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷




チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


1袋(10個)ほか
400 税込440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80 接続ねじ1/8NPT 適合R407C、R404A用 エスコ品番EA105HA ケース形状A枠(立型つば無し) レッド 種類汎用圧力計 測定流体R134a、R407C、R404A 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷


1個
220 税込242
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




仕様両刃何度でも研げる鋭利な刃付けのため最高の切れ味。山の下刈に。 全長(mm)1400 質量(g)300 刃長(mm)220 柄長さ(mm)1200 材質(刃)刃物鋼(安来鋼白紙2号) アズワン品番64-7906-71
1本
11,500 税込12,650
当日出荷

1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-105 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)8
1個
870 税込957
翌日出荷


高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
1セット
59,000 税込64,900
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ(-)8 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2223-50 両頭機能片頭
1本
810 税込891
翌日出荷

ねじタイプ 真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,640 税込10,604
翌日出荷

1個
5,930 税込6,523
翌日出荷


材質再生ABS樹脂 寸法(mm)323×234 サイズA4 質量(g)190 アズワン品番64-2264-32 収納枚数(枚)30
1枚
790 税込869
翌日出荷

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)30 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-105 材質SUS304 線径(Φmm)2 仕上研磨仕上 チェーン内寸(mm)12.0×3.5
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

エスコ品番EA945BA-105 材質スチール製 全長(mm)120 下穴径(Φmm)10.5 ねじ長さ(mm)30 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)35 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)3.61 剪断最大荷重(kN)12.72 胴外径(Φmm)10
1パック(4本)
1,320 税込1,452
翌日出荷


自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)168 質量(g)218 刃幅(mm)16(3)
1本
3,940 税込4,334
翌日出荷

丸型パイロットランプ。
電流(A)0.11 口金BA9S 寸法(Φ×mm)12×23 入数(個)10
1個(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)