カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • アルミプレート(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • (6)
  • ノーブランド(18)
  • 大阪魂(15)
  • アズワン(3)
  • 久宝金属製作所(1)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • LEAD(1)
  • 冨士シャーシ(1)
  • SMC(344)
  • コガネイ(61)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(30)
  • ケナメタル(23)
  • タカチ電機工業(21)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • KITZ(キッツ)(18)
  • 三菱電機(17)
厚さ(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 20(1)
材質
  • アルミニウム(A1050)(3)
幅(mm)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 365(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1050」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
44,700税込49,170
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:本体×1、ケース、セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)。付属品:100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード。二重絶縁。無段変速ダイヤル機能搭載。細径。軽量。コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。カーボンブラシの交換も不要です。電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ。細径ボディで握りやすく、力を入れやすい。キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
仕様セット質量(kg)1.8質量(g)1040回転数(min-1[r.p.m])2800~10000電源100V・1050W・12Aコード長さ(m)2心・2.5モーターブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15最大出力1600Wスピンドル径M10×1.5サイズ(mm)309×56×60(H)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×180×230
[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応 エスコ[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アズワン品番65-9282-15
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
450税込495
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
[EA682HA-1050用] 替刃 エスコ[EA682HA-1050用] 替刃エスコ
4,930税込5,423
1枚
翌日出荷
用途EA682HA-1050の専用替刃寸法(mm)1050
M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコM10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,040税込1,144
1袋(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
885税込974
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
アルミ板(粘着付) エスコアルミ板(粘着付)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA441WA-20質量(g)21比重2.72溶融点(℃)657
アルミ板 エスコアルミ板エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
365x100x20mm アルミ板 エスコ365x100x20mm アルミ板エスコ
7,540税込8,294
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DT-20サイズ(mm)長×幅×厚:365×100×20
三角巾 105 105 150特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら