。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
4段階調光と点滅機能があり、合計20通りの点灯モードが選択できます。
赤外線は肉眼では見えません。ナイトスコープ等を併用して下さい。
ヘルメットアダプター、ヘッドバンド付属
使用電池CR123Aリチウム電池×1本(付属)又は単3アルカリ電池×1本(別売)又は単3リチウム電池×1本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防浸
材質ポリマー樹脂
エスコ品番EA758SE-20
寸法(mm)52×27×76(H)
質量(g)68(電池含)
タイプ散光
機能点滅機能付
光源C4白色LED球1個、赤外線LED球1個(880nm)、赤色LED球1個(630nm)、青色LED球1個(470nm)
電池寿命約6時間(CR123A、単3リチウム電池)、約2時間(単3アルカリ電池)
防水仕様IPX7(水深1m30分間防水)
明るさ(Lm)55・1175cd(CR123A)、47・1000cd(単3アルカリ電池、リチウム電池)
照射距離(m)69(CR123A)、63(単3アルカリ電池、リチウム電池)
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式
エスコ品番EA798CS-60
材質枠:プラスチック、風防:ガラス
寸法(mm)140×72×107
質量(g)250
電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個
表示方式デジタル
周波数40/60kHz自動選局
湿度計○
電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用)
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
ソーラー充電○
12/24表示切替○
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
関連キーワード