1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-135
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)14
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
布張り(ポリエステル布)
大型(A3対応)メモ台仕様
メモ台は出入りしやすい回転機構付き
ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き
出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
アズワン品番65-5664-38
1冊
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状丸型
全長(mm)212
刃幅(mm)13.5
アズワン品番64-7875-11
1本
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
結束バンドを使用せずに簡単に配線が固定できます。金属検出機・X線検出機の両方で検出が可能なため、食品製造現場での異物混入対策に効果的です。M4のビスでクリップを固定できます。
材質ナイロン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ビスM4
取付穴径(mm)4.3
1個
¥87,700
税込¥96,470
翌日出荷
厚手タイプ。建築養生用に。養生面がよく見えて安心。期間の長い現場や風のある現場に。
材質ポリエチレン
長さ(m)100
リーズナブル価格の荷締ストラップ
全長(m)5
使用荷重(kg)50
材質(ベルト)ナイロン
アズワン品番64-2294-69
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA940DA-135
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA824PA-13.5
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質本体:ポリプロピレン樹脂、ふた:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×99×60
耐熱温度(℃)本体:120、ふた:60
耐冷温度(℃)本体:-20、ふた:-30
アズワン品番64-7861-99
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)129×99×60
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。
EA928AK-135A、BD・BE・BTシリーズのハンドルを接続できます。
材質毛・ハンドル:ポリプロピレン、グリップ部:TPE
エスコ品番EA928AK-35
質量(g)198
タイプハード
毛丈(mm)28
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)85×205
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-21
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-16
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードポリカーボネート
エスコ品番EA800E-64
寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
エスコ品番EA800AR-17
寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
耐熱
耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱
耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm
質量(g)24
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-19
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
軽量ですっきりしたデザイン
材質レンズ:ポリカーボネート(曇り止め)
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:120mm、D:40×75mm
質量(g)24
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-20
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-36
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-18
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65
質量(g)34
1個
¥625
税込¥688
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティング、ツルにソフトラバー付、ラバーノーズパッド付、曇り止めレンズ
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-96
寸法(mm)【めがね】A:140、B:135、C:140、D:40×70
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
エスコ品番EA720JP-135A
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2
電流(A)2
電源AC100V・180W
能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5
コード長さ(m)2
取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ストローク数(spm)0~4500
サイズ(mm)333×61×126
ストローク長(mm)10
1セット(1台)
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46
材質SUS304
全長(mm)312~549
寸法A(mm)135~180
寸法B(mm)455~500
開き角度(度)80~100
適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付
レンズ色クリアー
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-85
寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
仕様穴なしタイプビス、キャップ付き
材質PP
寸法(mm)640(W)×640(D)×80(H)
型番426-426-W
耐荷重(kN)約3.4 ※洗濯機脚4点支持
アズワン品番64-2212-03
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
機能ゲルノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色クリアー(インドア/アウトドア)
材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
エスコ品番EA800AR-37
寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:75、D:40×80
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。
形状二眼
レンズ色クリア
寸法A(mm)135
寸法D(mm)40×90
寸法B(mm)150
寸法C(mm)120
機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:133、B:135、C:90~100、D:52×70
レンズ色クリアー
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-22
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm
色ブラック
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-48
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色ブラック
質量(g)40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-40
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ